Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 4173-A csőjelző ionmentes vízellátás zöld | AF3TWQ 8CX10

BRADY 4173-A Pipe Marker Deionized Water Supply Green

Raktáron
Tétel: AF3TWQ Modell: 4173-AKereszthivatkozás: 8CX10
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
€10.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
HáttérszínZöld
Illeszkedik a cső OD-hoz3/4 to 1-3/8"
Jelmagyarázat színefehér
Marker melléklet stílusaSnap-On
AnyagTekercselt nyomtatott műanyag lap

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)2.16
Hajó hossza (cm)2.29
Hajószélesség (cm)20.19
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellIlleszkedik a cső OD-hozMagasságMarker melléklet stílusaJelölők kártyánkéntAnyagSzélességÁr
BRADY 7075-3C csőjelző ioncserélt vízellátás 3/4 | AE2ZRN 5ACU9 7075-3C3/4 "és kisebb2.25 "Öntapadós3Nyomásérzékeny vinil2.75 "€0.68
BRADY 7075-4 Csőjelölő ionmentesített vízellátás zöld | AE2ZRP 5ACV0 7075-43/4" to 2-3/8"1.125 "Öntapadós4Nyomásérzékeny vinil7"€22.84
BRADY 4173-B Csőjelölő ionmentesített vízellátás zöld | AF4CJP 8PLY0 4173-B1-1/2 to 2-3/8"-Snap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap-€13.62
BRADY 4173-C Csőjelölő Deionizált vízellátás Zöld | AF4PDY 9E356 4173-C2-1/2 to 3-7/8"-Snap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap-€25.82
BRADY 4173-D csőjelölő ionmentesített vízellátás 4-6 hüvelykes | AF4VEE 9LDC1 4173-D4–6 ”-Snap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap-€27.09
BRADY 4173-H csőjelölő ionmentesített vízellátás 10–15 | AF4VLF 9LF84 4173-H10–15 ”-Strap-On-Nyomtatott műanyag lap-€50.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 4173-A Pipe Marker Deionized Water Supply Green
€10.45 /Mértékegység