Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 7073-1 csőjelölő ionmentesített víz 2-1/2 - 7-7/8in | AE9TFG 6M607

BRADY 7073-1 csőjelölő ionmentesített víz 2-1/2 - 7-7/8 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE9TFG Modell: 7073-1Kereszthivatkozás: 6M607

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€0.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
HáttérszínZöld
Illeszkedik a cső OD-hoz2-1/2" to 7-7/8"
Magasság1.125 "
Jelmagyarázat színefehér
Marker melléklet stílusaÖntapadós
Jelölők kártyánként1
AnyagNyomásérzékeny vinil
Szélesség14 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.162
Hajó magassága (cm)6.22
Hajó hossza (cm)1.52
Hajószélesség (cm)37.47
HS-kód3919905060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellIlleszkedik a cső OD-hozMagasságMarker melléklet stílusaJelölők kártyánkéntAnyagSzélességÁr
BRADY 7073-4 csőjelölő ionmentesített víz 3/4 - 2-3/8 hüvelyk | AD9JKK 4T591 7073-43/4" to 2-3/8"1.125 "Öntapadós4Nyomásérzékeny vinil7"€0.68
BRADY 7073-3C csőjelölő ionmentesített víz zöld 3/4 hüvelykig | AE2ZRF 5ACU2 7073-3C3/4 "és kisebb2.25 "Öntapadós3Nyomásérzékeny vinil2.75 "€23.05
BRADY 4046-A csőjelölő ionmentesített víz 3/4 - 1-3/8 hüvelyk | AE3ZFV 5GXL4 4046-A3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Snap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap13 / 16 "€11.83
BRADY 4046-B csőjelölő ionmentesített víz 1-1/2 - 2-3/8in | AE3ZFW 5GXL5 4046-B1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Snap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap7 / 8 "€14.24
BRADY 4046-C csőjelölő ionmentesített víz 2-1/2 - 3-7/8in | AE3ZVB 5GYN8 4046-C2-1/2 to 3-7/8"2"Snap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap2"€25.49
BRADY 4046-D csőjelölő ionmentesített víz zöld 4-6 hüvelykes | AE3ZVC 5GYN9 4046-D4–6 ”2 13 / 16 "Snap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap2 13 / 16 "€27.45
BRADY 4046-F csőjelölő ionmentesített víz 6 - 7-7/8 hüvelyk | AE4KNP 5LEU8 4046-F6 "-től 7-7 / 8" -ig8"Strap-On-Nyomtatott műanyag lap8"€28.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 7073-1 csőjelölő ionmentesített víz 2-1/2 - 7-7/8 hüvelyk
€0.68 /Mértékegység