Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 4046-B csőjelölő ionmentesített víz 1-1/2 - 2-3/8in | AE3ZFW 5GXL5

BRADY 4046-B csőjelölő ionmentesített víz 1-1/2-2-3/8in

Raktáron
Tétel: AE3ZFW Modell: 4046-BKereszthivatkozás: 5GXL5

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€14.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
HáttérszínZöld
Illeszkedik a cső OD-hoz1-1/2 to 2-3/8"
Magasság7 / 8 "
Jelmagyarázat színefehér
Marker melléklet stílusaSnap-On
AnyagTekercselt nyomtatott műanyag lap
Szélesség7 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0315
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)19.94
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellIlleszkedik a cső OD-hozMagasságMarker melléklet stílusaJelölők kártyánkéntAnyagSzélességÁr
BRADY 7073-4 csőjelölő ionmentesített víz 3/4 - 2-3/8 hüvelyk | AD9JKK 4T591 7073-43/4" to 2-3/8"1.125 "Öntapadós4Nyomásérzékeny vinil7"€0.68
BRADY 7073-3C csőjelölő ionmentesített víz zöld 3/4 hüvelykig | AE2ZRF 5ACU2 7073-3C3/4 "és kisebb2.25 "Öntapadós3Nyomásérzékeny vinil2.75 "€23.05
BRADY 4046-A csőjelölő ionmentesített víz 3/4 - 1-3/8 hüvelyk | AE3ZFV 5GXL4 4046-A3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Snap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap13 / 16 "€11.83
BRADY 4046-C csőjelölő ionmentesített víz 2-1/2 - 3-7/8in | AE3ZVB 5GYN8 4046-C2-1/2 to 3-7/8"2"Snap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap2"€25.49
BRADY 4046-D csőjelölő ionmentesített víz zöld 4-6 hüvelykes | AE3ZVC 5GYN9 4046-D4–6 ”2 13 / 16 "Snap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap2 13 / 16 "€27.45
BRADY 4046-F csőjelölő ionmentesített víz 6 - 7-7/8 hüvelyk | AE4KNP 5LEU8 4046-F6 "-től 7-7 / 8" -ig8"Strap-On-Nyomtatott műanyag lap8"€28.29
BRADY 4046-H csőjelölő ionmentesített víz zöld 10-15 hüvelykes | AE4KNR 5LEV0 4046-H10 "hogy 15"9 5 / 16 "Strap-On1Nyomtatott műanyag lap9 5 / 16 "€51.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 4046-B csőjelölő ionmentesített víz 1-1/2-2-3/8in
€14.24 /Mértékegység