Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 7071-1HV Csőjelző Hűtővíz visszatérés 8 hüvelyk vagy nagyobb | AE2ZQY 5ACT5

BRADY 7071-1HV Pipe Marker Cooling Water Return 8 Inch Or Greater

Raktáron
Tétel: AE2ZQY Típus: 7071-1HVKereszthivatkozás: 5ACT5
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
€28.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
HáttérszínZöld
Illeszkedik a cső OD-hoz8 "és nagyobb
Magasság4"
Jelmagyarázat színefehér
Marker melléklet stílusaÖntapadós
Jelölők kártyánként1
AnyagNyomásérzékeny vinil
Szélesség24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.018
Hajó magassága (cm)0.2
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód3919905060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellIlleszkedik a cső OD-hozMagasságMarker melléklet stílusaJelölők kártyánkéntAnyagSzélességÁr
BRADY 7071-1 Csőjelölő hűtővíz visszatérő zöld | AE2ZQX 5ACT4 7071-12-1/2" to 7-7/8"2.25 "Öntapadós1Nyomásérzékeny vinil14 "€22.97
BRADY 7071-4 Csőjelző hűtővíz visszatérés 3/4-től 2-3 / 8 | -ig AE2ZRA 5ACT7 7071-43/4" to 2-3/8"1.125 "Öntapadós4Nyomásérzékeny vinil7"€22.97
BRADY 4043-B Csőjelölő hűtővíz visszatérő zöld | AE3ZFR 5GXL1 4043-B1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Snap-On1Tekercselt nyomtatott műanyag lap7 / 8 "€34.45
BRADY 4043-C csőjelző hűtővíz visszatér zöld | AE3ZUX 5GYN4 4043-C2-1/2 to 3-7/8"2"Snap-On1Tekercselt nyomtatott műanyag lap2"€25.33
BRADY 4043-D csőjelző hűtővíz visszatérés 4-6 hüvelyk | AE3ZUY 5GYN5 4043-D4–6 ”2 13 / 16 "Snap-On1Tekercselt nyomtatott műanyag lap2 13 / 16 "€27.39
BRADY 4043-F Csőjelölő Hűtővíz visszatérése 6-ig 7-7/8 | AE4KNH 5LEU2 4043-F6 "-től 7-7 / 8" -ig8"Strap-On1Nyomtatott műanyag lap8"€28.62
BRADY 4043-G csőjelölő hűtővíz visszatérő 8 - 9-7/8 | AE4KNJ 5LEU3 4043-G8 "-től 9-7 / 8" -ig10 "Strap-On1Nyomtatott műanyag lap10 "€40.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 7071-1HV Pipe Marker Cooling Water Return 8 Inch Or Greater
€28.74 /Mértékegység