Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 4043-F Csőjelölő Hűtővíz visszatérése 6-ig 7-7/8 | AE4KNH 5LEU2

BRADY 4043-F Pipe Marker Cooling Water Return 6 To 7-7/8

Raktáron
Tétel: AE4KNH Modell: 4043-FKereszthivatkozás: 5LEU2

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€28.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
HáttérszínZöld
Illeszkedik a cső OD-hoz6 "-től 7-7 / 8" -ig
Magasság8"
Jelmagyarázat színefehér
Marker melléklet stílusaStrap-On
Jelölők kártyánként1
AnyagNyomtatott műanyag lap
Szélesség8"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)20.57
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellIlleszkedik a cső OD-hozMagasságMarker melléklet stílusaJelölők kártyánkéntAnyagSzélességÁr
BRADY 7071-1 Csőjelölő hűtővíz visszatérő zöld | AE2ZQX 5ACT4 7071-12-1/2" to 7-7/8"2.25 "Öntapadós1Nyomásérzékeny vinil14 "€0.68
BRADY 7071-1HV Csőjelző Hűtővíz visszatérés 8 hüvelyk vagy nagyobb | AE2ZQY 5ACT5 7071-1HV8 "és nagyobb4"Öntapadós1Nyomásérzékeny vinil24 "€1.43
BRADY 7071-4 Csőjelző hűtővíz visszatérés 3/4-től 2-3 / 8 | -ig AE2ZRA 5ACT7 7071-43/4" to 2-3/8"1.125 "Öntapadós4Nyomásérzékeny vinil7"€0.68
BRADY 4043-B Csőjelölő hűtővíz visszatérő zöld | AE3ZFR 5GXL1 4043-B1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Snap-On1Tekercselt nyomtatott műanyag lap7 / 8 "€14.36
BRADY 4043-C csőjelző hűtővíz visszatér zöld | AE3ZUX 5GYN4 4043-C2-1/2 to 3-7/8"2"Snap-On1Tekercselt nyomtatott műanyag lap2"€25.05
BRADY 4043-D csőjelző hűtővíz visszatérés 4-6 hüvelyk | AE3ZUY 5GYN5 4043-D4–6 ”2 13 / 16 "Snap-On1Tekercselt nyomtatott műanyag lap2 13 / 16 "€27.09
BRADY 4043-G csőjelölő hűtővíz visszatérő 8 - 9-7/8 | AE4KNJ 5LEU3 4043-G8 "-től 9-7 / 8" -ig10 "Strap-On1Nyomtatott műanyag lap10 "€39.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 4043-F Pipe Marker Cooling Water Return 6 To 7-7/8
€28.57 /Mértékegység