Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 7017-1 csőjelölő azbesztmentes 2-1/2 - 7-7/8 In | AE9TFJ 6M703

BRADY 7017-1 csőjelölő azbesztmentes 2-1/2 - 7-7/8 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE9TFJ Modell: 7017-1Kereszthivatkozás: 6M703
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
€0.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
HáttérszínKék
Illeszkedik a cső OD-hoz2-1/2" to 7-7/8"
Magasság2.25 "
Jelmagyarázat színefehér
Marker melléklet stílusaÖntapadós
Jelölők kártyánként1
AnyagNyomásérzékeny vinil
Szélesség14 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)0.25
Hajó hossza (cm)35.81
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellIlleszkedik a cső OD-hozMagasságMarker melléklet stílusaJelölők kártyánkéntAnyagSzélességÁr
BRADY 7017-1HV csőjelölő azbesztmentes fekete 8 hüvelykes vagy nagyobb | AC9HZY 3GTX7 7017-1HV8 "és nagyobb4"Öntapadós1Nyomásérzékeny vinil24 "€1.43
BRADY 7017-4 csőjelölő azbesztmentes 3/4 - 2-3/8 hüvelyk | AE9TFK 6M704 7017-43/4" to 2-3/8"1.125 "Öntapadós4Nyomásérzékeny vinil7"€0.68
BRADY 15502 csőjelölő azbesztmentes kék | AF3UCD 8CYH9 15502-12 "Öntapadós-Nyomásérzékeny vinil12 "€197.79
BRADY 4007-G csőjelölő azbesztmentes fekete 8 - 9-7/8 In | AF4NRU 9DTY2 4007-G8-9 / 7 "-Strap-On-Nyomtatott műanyag lap-€39.86
BRADY 4007-B csőjelző azbesztmentes 1-1 / 2-től 2-3 / 8-ig | AF4QDK 9F928 4007-B1-1/2 to 2-3/8"-Snap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap-€13.99
BRADY 41593 csőjelölő azbesztmentes kék | AF4WGU 9MDR2 41593-8"Snap-On-Nyomásérzékeny vinil8"€155.55
BRADY 4007-D Csőjelző Azbesztmentes Kék 4-6 In | AF4ZFN 9RY80 4007-D4–6 ”-Snap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap-€27.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 7017-1 csőjelölő azbesztmentes 2-1/2 - 7-7/8 hüvelyk
€0.68 /Mértékegység