Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 7010-3C csőjelölő levegőellátás fekete 3/4 hüvelykes vagy kevesebb | AE2ZMF 5ACE8

BRADY 7010-3C csőjelölő levegőellátás fekete 3/4 hüvelyk vagy kevesebb

Raktáron
Tétel: AE2ZMF Modell: 7010-3CKereszthivatkozás: 5ACE8

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€23.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
HáttérszínKék
Illeszkedik a cső OD-hoz3/4 "és kisebb
Magasság2.25 "
Jelmagyarázat színefehér
Marker melléklet stílusaÖntapadós
Jelölők kártyánként3
AnyagNyomásérzékeny vinil
Szélesség2.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.16
Hajó magassága (cm)6.22
Hajó hossza (cm)1.78
Hajószélesség (cm)37.59
HS-kód3919905060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességHáttérszínIlleszkedik a cső OD-hozMagasságJelmagyarázat színeMarker melléklet stílusaJelölők kártyánkéntAnyagÁr
BRADY 7010-1 csőjelölő levegőellátás fekete 2-1/2 - 7-7/8 In | AE2ZMD 5ACE6 7010-114 "Kék2-1/2" to 7-7/8"2.25 "fehérÖntapadós1Nyomásérzékeny vinil€0.68
BRADY 7010-4 csőjelölő levegőellátás fekete 3/4 - 2-3/8 hüvelyk | AE2ZMG 5ACE9 7010-47"Kék3/4" to 2-3/8"1.125 "fehérÖntapadós4Nyomásérzékeny vinil€0.68
BRADY 7011-1HV csőjelölő levegőellátás, fehér 8 hüvelyk vagy nagyobb | AE2ZMH 5ACF1 7011-1HV24 "fehér8 "és nagyobb4"FeketeÖntapadós1Nyomásérzékeny vinil€1.43
BRADY 7011-3C csőjelölő levegőellátás fehér 3/4 hüvelyk vagy kevesebb | AE2ZMJ 5ACF2 7011-3C2.75 "fehér3/4 "és kisebb2.25 "FeketeÖntapadós3Nyomásérzékeny vinil€0.68
BRADY 7011-4 csőjelölő levegőellátás fehér 3/4 - 2-3/8 hüvelyk | AE2ZMK 5ACF3 7011-47"fehér3/4" to 2-3/8"1.125 "FeketeÖntapadós4Nyomásérzékeny vinil€0.68
BRADY 4160-A csőjelölő levegőellátás fekete 3/4 - 1-3/8 hüvelyk | AF3TFA 8CRK8 4160-A-Kék3/4 to 1-3/8"-fehérSnap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap€10.13
BRADY 4160-G csőjelölő levegőellátás, kék 8 - 9-7/8 In | AF3TMA 8CUP8 4160-G-Kék8-9 / 7 "-fehérStrap-On-Nyomtatott műanyag lap€39.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 7010-3C csőjelölő levegőellátás fekete 3/4 hüvelyk vagy kevesebb
€23.33 /Mértékegység