Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 5846-O csőjelölő propángáz | AF8BPV 24VC90

BRADY 5846-O csőjelölő propángáz

Raktáron
Tétel: AF8BPV Modell: 5846-OKereszthivatkozás: 24VC90

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€16.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
Háttérszínbarna
Jelmagyarázat színefehér
Marker melléklet stílusaTekerje körbe öntapadó szalaggal
Jelölők kártyánként1
AnyagPVF felülrétegezett poliészter

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)2.92
Hajószélesség (cm)20.45
HS-kód4911990000

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességHáttérszínIlleszkedik a cső OD-hozMagasságJelmagyarázat színeMarker melléklet stílusaJelölők kártyánkéntAnyagÁr
BRADY 7227-1 csőjelölő propángáz Y 2-1/2 - 7-7/8 In | AE2ZZM 5ADP8 7227-114 "Sárga2-1/2" to 7-7/8"2.25 "FeketeÖntapadós1Nyomásérzékeny vinil€0.68
BRADY 7227-3C csőjelölő propángáz Y 3/4 hüvelyk vagy kevesebb | AE2ZZP 5ADR0 7227-3C2.75 "Sárga3/4 "és kisebb2.25 "FeketeÖntapadós3Nyomásérzékeny vinil€22.71
BRADY 7227-4 csőjelölő propángáz Y 3/4 - 2-3/8 In | AE2ZZQ 5ADR1 7227-47"Sárga3/4" to 2-3/8"1.125 "FeketeÖntapadós4Nyomásérzékeny vinil€22.94
BRADY 7400-3C csőjelölő Propán gáz Br 3/4 hüvelyk vagy kevesebb | AE3ZCT 5GXC6 7400-3C2.75 "barna3/4 "és kisebb2.25 "fehérÖntapadós3Nyomásérzékeny vinil€22.71
BRADY 7400-4 csőjelölő Propán gáz Br 3/4 - 2-3/8 In | AE3ZCU 5GXC7 7400-47"barna3/4" to 2-3/8"1.125 "fehérÖntapadós4Nyomásérzékeny vinil€0.68
BRADY 20457 csőjelölő propángáz 1 in.h | AF3RDR 8CF78 204578"Sárga-1"FeketeÖntapadós25B-736 Öntapadó műanyag fólia€46.61
BRADY 4114-D csőjelölő propángáz sárga 4-6 hüvelyk | AF3TVT 8CWX6 4114-D-Sárga4–6 ”-FeketeSnap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap€27.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 5846-O csőjelölő propángáz
€16.82 /Mértékegység