Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 5841-HPHV csőjelölő poliészter laminált felett | AF7AFQ 20TF77

BRADY 5841-HPHV csőjelölő poliészter laminált felett

Raktáron
Tétel: AF7AFQ Típus: 5841-HPHVKereszthivatkozás: 20TF77

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€53.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
Háttérszínbarna
Illeszkedik a cső OD-hoz8 "és nagyobb
Jelmagyarázat színefehér
Marker melléklet stílusaStrap-On
Jelölők kártyánként1
AnyagPoliészter fölött laminált üvegszálas műanyag hordozó

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.54
Hajó magassága (cm)10.8
Hajó hossza (cm)1.27
Hajószélesség (cm)81.28
HS-kód4911998000

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességHáttérszínIlleszkedik a cső OD-hozMagasságJelmagyarázat színeMarker melléklet stílusaJelölők kártyánkéntAnyagÁr
BRADY 5726-I ​​csőjelölő Földgáz Y 1-1/2 - 2-3/8 In | AA6MWN 14H924 5726-I8"Sárga1-1/2 to 2-3/8"9"FeketeSnap-On-PVF felülrétegezett poliészter€28.98
BRADY 5726-II csőjelző földgáz Y 2-1 / 2-től 7-7 / 8-ig | AA6MWP 14H925 II-572612 "Sárga2-1/2" to 7-7/8"27.5 "FeketeSnap-On-PVF felülrétegezett poliészter€37.72
BRADY 5726-O csőjelző földgáz Y 1/2 - 1-3 / 8 In | AA6MWQ 14H926 5726-O8"Sárga1/2 to 1-3/8"5"FeketeSnap-On-PVF felülrétegezett poliészter€20.55
BRADY 7395-1 Csőjelző földgáz 2-1 / 2-től 7-7 / 8-ig | AC9HZC 3GTV2 7395-114 "barna2-1/2" to 7-7/8"2.25 "fehérÖntapadós1Nyomásérzékeny vinil€22.89
BRADY 7395-4 Pipe Marker Földgáz Br 3/4 - 2-3/8 In | AC9HZD 3GTV3 7395-47"barna3/4" to 2-3/8"1.125 "fehérÖntapadós4Nyomásérzékeny vinil€23.04
BRADY 4349-A Csőjelölő Földgáz Br 3/4-1-3/8 In | AC9HZU 3GTX2 4349-A11 / 16 "barna3/4 to 1-3/8"11 / 16 "fehérSnap-On1Tekercselt nyomtatott műanyag lap€14.93
BRADY 4349-B csőjelölő Földgáz 1-1/2 - 2-3/8 In | AC9JCD 3GUE8 4349-B11 / 16 "barna1-1/2 to 2-3/8"11 / 16 "fehérSnap-On1Tekercselt nyomtatott műanyag lap€20.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 5841-HPHV csőjelölő poliészter laminált felett
€53.53 /Mértékegység