Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 5831-II csőjelölő melegvíz visszatérő | AF8BYH 24VE79

BRADY 5831-II csőjelölő melegvíz visszatérő

Raktáron
Tétel: AF8BYH Modell: 5831-IIKereszthivatkozás: 24VE79

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€30.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
HáttérszínZöld
Illeszkedik a cső OD-hoz2-1/2" to 7-7/8"
Jelmagyarázat színefehér
Marker melléklet stílusaTekerje körbe öntapadó szalaggal
Jelölők kártyánként1
AnyagPVF felülrétegezett poliészter

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.05
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)3.43
Hajószélesség (cm)31.12
HS-kód4911990000

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességHáttérszínIlleszkedik a cső OD-hozMagasságJelmagyarázat színeMarker melléklet stílusaJelölők kártyánkéntAnyagÁr
BRADY 7376-1 Csőjelző forró víz visszatérése 2-1 / 2-től 7-7 / 8-ig | AC9HYW 3GTU3 7376-114 "Zöld2-1/2" to 7-7/8"2.25 "fehérÖntapadós1Nyomásérzékeny vinil€22.71
BRADY 7376-4 Csőjelző forró víz visszatérése 3/4-től 2-3 / 8-ig | AC9HYX 3GTU4 7376-47"Zöld3/4" to 2-3/8"1.125 "fehérÖntapadós4Nyomásérzékeny vinil€22.94
BRADY 4081-A Csőjelző melegvíz visszatér 3/4-től 1-3 / 8-ig | AC9HZL 3GTW2 4081-A11 / 16 "Sárga3/4 to 1-3/8"11 / 16 "FeketeSnap-On1Tekercselt nyomtatott műanyag lap€29.29
BRADY 4337-A Csőjelző melegvíz visszatér 3/4-től 1-3 / 8-ig | AC9HZR 3GTW9 4337-A11 / 16 "Zöld3/4 to 1-3/8"11 / 16 "fehérSnap-On1Tekercselt nyomtatott műanyag lap€29.29
BRADY 4337-B Csőjelző forró víz visszatérése 1-1 / 2 - 2-3 / 8 | AC9JCB 3GUE6 4337-B11 / 16 "Zöld1-1/2 to 2-3/8"11 / 16 "fehérSnap-On1Tekercselt nyomtatott műanyag lap€35.26
A BRADY 4337-C csőjelölő forró víz visszatérése 2-1/2 A 3-7/8 | AC9JCK 3GUF7 4337-C2.5 "Zöld2-1/2 to 3-7/8"2.5 "fehérSnap-On1Tekercselt nyomtatott műanyag lap€25.70
BRADY 4337-D Csőjelző Forróvíz visszatérő 4-6 hüvelyk | AC9JCV 3GUG8 4337-D3.187 "Zöld4–6 ”3.187 "fehérSnap-On1Tekercselt nyomtatott műanyag lap€28.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 5831-II csőjelölő melegvíz visszatérő
€30.48 /Mértékegység