Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 5750-I Csőjelölő Nyersvíz Zöld 1-1/2-2-3/8 In | AA6MYH 14H965

BRADY 5750-I csőjelölő nyersvíz zöld 1-1/2 - 2-3/8 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AA6MYH Modell: 5750-IKereszthivatkozás: 14H965

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€28.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
HáttérszínZöld
Illeszkedik a cső OD-hoz1-1/2 to 2-3/8"
Magasság9"
Jelmagyarázat színefehér
Marker melléklet stílusaSnap-On
AnyagPVF felülrétegezett poliészter
Szélesség8"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)20.45
HS-kód4911998000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellIlleszkedik a cső OD-hozMagasságMarker melléklet stílusaJelölők kártyánkéntAnyagSzélességÁr
BRADY 7230-4 Csőjelző Nyersvíz zöld 3/4-től 2-3 / 8-ig | AE2ZZY 5ADR9 7230-43/4" to 2-3/8"1.125 "Öntapadós4Nyomásérzékeny vinil7"€0.68
BRADY 41570 csőjelölő nyersvíz zöld | AF3RUZ 8CMP3 41570-8"Snap-On-Nyomásérzékeny vinil8"€209.48
BRADY 73919 Pipe Marker Nyersvíz 2 In.h | AF3TEE 8CRF0 73919-2"Öntapadós25B-736 Öntapadó műanyag fólia12 "€78.02
BRADY 4116-C csőjelölő nyersvíz zöld 2-1/2 - 3-7/8 In | AF3TGE 8CRZ6 4116-C2-1/2 to 3-7/8"-Snap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap-€19.77
BRADY 4116-D csőjelölő nyersvízzöld 4–6 hüvelykes | AF3TQU 8CVT8 4116-D4–6 ”-Snap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap-€27.09
BRADY 4116-H csőjelölő nyersvízzöld 10–15 hüvelykes | AF3TTA 8CW75 4116-H10–15 ”-Strap-On-Nyomtatott műanyag lap-€51.36
BRADY 4116-G csőjelölő nyersvíz zöld 8 - 9-7/8 In | AF3UBY 8CYG5 4116-G8-9 / 7 "-Strap-On-Nyomtatott műanyag lap-€39.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 5750-I csőjelölő nyersvíz zöld 1-1/2 - 2-3/8 hüvelyk
€28.54 /Mértékegység