Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 7230-4 Csőjelző Nyersvíz zöld 3/4-től 2-3 / 8-ig | AE2ZZY 5ADR9

BRADY 7230-4 Pipe Marker Raw Water Green 3/4 To 2-3/8 In

Raktáron
Tétel: AE2ZZY Modell: 7230-4Kereszthivatkozás: 5ADR9

Szerezd meg lehet 1, Szerda
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
€22.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
HáttérszínZöld
Illeszkedik a cső OD-hoz3/4" to 2-3/8"
Magasság1.125 "
Jelmagyarázat színefehér
Marker melléklet stílusaÖntapadós
Jelölők kártyánként4
AnyagNyomásérzékeny vinil
Szélesség7"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.16
Hajó magassága (cm)6.22
Hajó hossza (cm)1.52
Hajószélesség (cm)37.47
HS-kód3919905060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellIlleszkedik a cső OD-hozMagasságMarker melléklet stílusaJelölők kártyánkéntAnyagSzélességÁr
BRADY 5750-I Csőjelölő Nyersvíz Zöld 1-1/2-2-3/8 In | AA6MYH 14H965 5750-I1-1/2 to 2-3/8"9"Snap-On-PVF felülrétegezett poliészter8"€27.50
BRADY 41570 csőjelölő nyersvíz zöld | AF3RUZ 8CMP3 41570-8"Snap-On-Nyomásérzékeny vinil8"€206.60
BRADY 73919 Pipe Marker Nyersvíz 2 In.h | AF3TEE 8CRF0 73919-2"Öntapadós25B-736 Öntapadó műanyag fólia12 "€76.38
BRADY 4116-C csőjelölő nyersvíz zöld 2-1/2 - 3-7/8 In | AF3TGE 8CRZ6 4116-C2-1/2 to 3-7/8"-Snap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap-€25.33
BRADY 4116-D csőjelölő nyersvízzöld 4–6 hüvelykes | AF3TQU 8CVT8 4116-D4–6 ”-Snap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap-€27.39
BRADY 4116-H csőjelölő nyersvízzöld 10–15 hüvelykes | AF3TTA 8CW75 4116-H10–15 ”-Strap-On-Nyomtatott műanyag lap-€51.90
BRADY 4116-G csőjelölő nyersvíz zöld 8 - 9-7/8 In | AF3UBY 8CYG5 4116-G8-9 / 7 "-Strap-On-Nyomtatott műanyag lap-€40.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 7230-4 Pipe Marker Raw Water Green 3/4 To 2-3/8 In
€22.84 /Mértékegység