Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 5711-II csőjelző hidraulikaolaj 2-1 / 2-től 7-7 / 8-ig | AA6MVJ 14H896

BRADY 5711-II csőjelölő hidraulika olaj 2-1/2 - 7-7/8 In

Raktáron
Tétel: AA6MVJ Modell: 5711-IIKereszthivatkozás: 14H896

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€29.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
HáttérszínSárga
Illeszkedik a cső OD-hoz2-1/2" to 7-7/8"
Magasság27.5 "
Jelmagyarázat színeFekete
Marker melléklet stílusaSnap-On
AnyagPVF felülrétegezett poliészter
Szélesség12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)3.43
Hajószélesség (cm)31.12
HS-kód4911998000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellIlleszkedik a cső OD-hozMagasságMarker melléklet stílusaJelölők kártyánkéntAnyagSzélességÁr
BRADY 5711-I Csőjelölő hidraulikaolaj 1-1/2-2-3/8 In | AA6MVH 14H895 5711-I1-1/2 to 2-3/8"9"Snap-On-PVF felülrétegezett poliészter8"€26.57
BRADY 5711-O csőjelző hidraulikaolaj Y 1/2 - 1-3 / 8 In | AA6MVK 14H897 5711-O1/2 to 1-3/8"5"Snap-On-PVF felülrétegezett poliészter8"€13.43
BRADY 8790-1 Csőjelző hidraulikaolaj 2-1 / 2-től 7-7 / 8-ig | AE3ZDJ 5GXE1 8790-12-1/2" to 7-7/8"2.25 "Öntapadós1Nyomásérzékeny vinil14 "€25.64
BRADY 8790-1HV Csőjelző hidraulikaolaj Y 8 hüvelyk vagy nagyobb | AE3ZDK 5GXE2 8790-1HV8 "és nagyobb4"Öntapadós1Nyomásérzékeny vinil24 "€28.74
BRADY 8790-3C csőjelző hidraulikaolaj Y 3/4 hüvelykig | AE3ZDL 5GXE3 8790-3C3/4 "és kisebb2.25 "Öntapadós3Nyomásérzékeny vinil2.75 "€22.84
BRADY 8790-4 Csőjelölő hidraulikaolaj Y 3/4-2-3/8 In | AE3ZDM 5GXE4 8790-43/4" to 2-3/8"1.125 "Öntapadós4Nyomásérzékeny vinil7"€22.84
BRADY 4199-D csőjelző hidraulikaolaj 4–6 hüvelyk | AF3RRV 8CLV2 4199-D4–6 ”-Snap-On-Nyomtatott műanyag lap-€27.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 5711-II csőjelölő hidraulika olaj 2-1/2 - 7-7/8 In
€29.27 /Mértékegység