Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 8790-4 Csőjelölő hidraulikaolaj Y 3/4-2-3/8 In | AE3ZDM 5GXE4

BRADY 8790-4 csőjelölő hidraulika olaj Y 3/4 - 2-3/8 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE3ZDM Modell: 8790-4Kereszthivatkozás: 5GXE4
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
€22.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
HáttérszínSárga
Illeszkedik a cső OD-hoz3/4" to 2-3/8"
Magasság1.125 "
Jelmagyarázat színeFekete
Marker melléklet stílusaÖntapadós
Jelölők kártyánként4
AnyagNyomásérzékeny vinil
Szélesség7"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.16
Hajó magassága (cm)6.22
Hajó hossza (cm)1.52
Hajószélesség (cm)37.47
HS-kód3919905060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellIlleszkedik a cső OD-hozMagasságMarker melléklet stílusaJelölők kártyánkéntAnyagSzélességÁr
BRADY 5711-I Csőjelölő hidraulikaolaj 1-1/2-2-3/8 In | AA6MVH 14H895 5711-I1-1/2 to 2-3/8"9"Snap-On-PVF felülrétegezett poliészter8"€25.60
BRADY 5711-II csőjelző hidraulikaolaj 2-1 / 2-től 7-7 / 8-ig | AA6MVJ 14H896 II-57112-1/2" to 7-7/8"27.5 "Snap-On-PVF felülrétegezett poliészter12 "€29.61
BRADY 5711-O csőjelző hidraulikaolaj Y 1/2 - 1-3 / 8 In | AA6MVK 14H897 5711-O1/2 to 1-3/8"5"Snap-On-PVF felülrétegezett poliészter8"€20.49
BRADY 8790-1 Csőjelző hidraulikaolaj 2-1 / 2-től 7-7 / 8-ig | AE3ZDJ 5GXE1 8790-12-1/2" to 7-7/8"2.25 "Öntapadós1Nyomásérzékeny vinil14 "€25.64
BRADY 8790-1HV Csőjelző hidraulikaolaj Y 8 hüvelyk vagy nagyobb | AE3ZDK 5GXE2 8790-1HV8 "és nagyobb4"Öntapadós1Nyomásérzékeny vinil24 "€28.74
BRADY 8790-3C csőjelző hidraulikaolaj Y 3/4 hüvelykig | AE3ZDL 5GXE3 8790-3C3/4 "és kisebb2.25 "Öntapadós3Nyomásérzékeny vinil2.75 "€22.84
BRADY 4199-D csőjelző hidraulikaolaj 4–6 hüvelyk | AF3RRV 8CLV2 4199-D4–6 ”-Snap-On-Nyomtatott műanyag lap-€27.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 8790-4 csőjelölő hidraulika olaj Y 3/4 - 2-3/8 hüvelyk
€22.84 /Mértékegység