Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 51442 behúzható kábelzár 8 láb hosszúság 6 zár Max | AE6JDM 5TA90

BRADY 51442 Behúzható kábelzár 8 láb hosszúság 6 zár max

Raktáron
Tétel: AE6JDM Típus: 51442Kereszthivatkozás: 5TA90
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
€94.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBehúzható kábelzár
test anyagaÜtésmódosított üveggel töltött nylon
Kábel átmérője1 / 16 "
Kábel hossza8 láb.
Kábel anyagNejlon
színekPiros
Max. Lakatok száma6
Lakatos bilincs max. Dia.9 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2025
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)11.94
Hajószélesség (cm)6.86
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termék részletek:

    • Testméretek (1-3 / 4 "D x 3-7 / 8" H x 3-7 / 8 "W)

Termékváltozatok

TermékekModellKábel anyagÁr
BRADY 50940 mini kábelzár | AE6JCP 5TA69 50940Vinil bevonatú acél€93.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 51442 Behúzható kábelzár 8 láb hosszúság 6 zár max
€94.02 /Mértékegység