Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 50943 fogantyús kábelzár 8 láb hosszúság | AE6JCR 5TA71

BRADY 50943 Fogantyús kábelzár 8 láb hosszúságban

Raktáron
Tétel: AE6JCR Típus: 50943Kereszthivatkozás: 5TA71
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
€76.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGrip-Cinching kábelzár
test anyagaÜtésmódosított üveggel töltött nylon
Kábel átmérője3 / 16 "
Kábel hossza8 láb.
Kábel anyagVinil bevonatú acél
színekPiros
Max. Lakatok száma4
Lakatos bilincs max. Dia.9 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.288
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)22.61
Hajószélesség (cm)21.34
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termék részletek:

    • Testméretek (3-1 / 4 "H x 6" L x 1-1 / 4 "W)

Termékváltozatok

TermékekModellKábel átmérőjeKábel hosszaKábel anyagszínekÁr
BRADY 45191 fogantyús kábelzár 6 láb hosszúság | AA7GXA 15Y504 451911 / 8 "6 láb.Galvanizált acélKék€92.41
BRADY 45192 fogantyús kábelzár 6 láb hosszúság | AA7GXB 15Y505 451921 / 8 "6 láb.Galvanizált acélSárga€97.88
BRADY 65318 fogantyús kábelzár 6 láb hosszúság | AD2QWZ 3TM22 653181 / 8 "6 láb.Galvanizált acélPiros€84.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 50943 Fogantyús kábelzár 8 láb hosszúságban
€76.28 /Mértékegység