Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 50287 Veszélyjelző, munkavégző hüvelykes Hvy-Duty Poly PK25 | AH4ZTF 35TJ61

BRADY 50287 Veszélycímke Worker hüvelykes Hvy-Duty Poly PK25

Raktáron
Tétel: AH4ZTF Típus: 50287Kereszthivatkozás: 35TJ61
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
€156.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVeszélytábla
Háttérszínfehér
FejlécVeszély
Magasság5.75 "
Lyuk méret3 / 8 "
Beltéri / kültéri használatBeltéri / kültéri
NyelvAngol
Jelmagyarázat színeFekete
Legend stílusszöveg
AnyagPoliészter
Fordított oldalsó legendaNe távolítsa el ezt a címkét
Alaktéglalap
Szélesség3"
Ellenáll a húzóerőnek50 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2408
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)22.35
Hajószélesség (cm)9.91
Származási országUS

Termék részletek:

    • Írjon a Felületre: Igen
    • A nyakkendők száma: 25
    • Nyakkendő anyaga: Nylon

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságAnyagÁr
BRADY 65525 Veszélyjelző címke 5-1/2 x 3 hüvelykes HD poliészter - 25 db-os csomag | AD2VYN 3VAU7 655255.75 "Nagy teherbírású poliészter€114.94
BRADY 65526 ​​Veszélyjelző címke 5-1/2 x 3 hüvelykes HD poliészter - 25 db-os csomag | AD2VZB 3VAW1 655265.5 "Nagy teherbírású poliészter€158.72
BRADY 86403 Veszélyjelző címke 5-3/4 x 3 hüvelykes HD poliészter - 10 db-os csomag | AF3TRV 8CW49 864035.75 "Nagy teherbírású poliészter€57.68
BRADY 86410 Veszélyjelző címke 5-3/4 x 3 hüvelykes HD poliészter - 10 db-os csomag | AF4APR 8NC24 864105.75 "Nagy teherbírású poliészter€58.94
BRADY 86423 Védőtábla 5-3 / 4 x 3 hüvelykes HD poliészter - 10 darabos csomag | AF4GFW 8VUM6 864235.75 "Nagy teherbírású poliészter€60.35
BRADY 86414 Veszélyjelző címke 5-3/4 x 3 hüvelykes HD poliészter - 10 db-os csomag | AF4GFY 8VUM9 864145.75 "Nagy teherbírású poliészter€58.36
BRADY 86420 Veszélyjelző címke 5-3/4 x 3 hüvelykes HD poliészter - 10 db-os csomag | AF4GFZ 8VUN0 864205.75 "Nagy teherbírású poliészter€45.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 50287 Veszélycímke Worker hüvelykes Hvy-Duty Poly PK25
€156.10 /Mértékegység