Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 65525 Veszélyjelző címke 5-1/2 x 3 hüvelykes HD poliészter - 25 db-os csomag | AD2VYN 3VAU7

BRADY 65525 Veszélyjelző címke 5-1/2 x 3 hüvelykes HD poliészter – 25 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AD2VYN Típus: 65525Kereszthivatkozás: 3VAU7
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
€114.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVeszélytábla
tömítőgyűrűSárgaréz
Magasság5.75 "
Lyuk méret3 / 8 "
Jelmagyarázat / háttérszínFekete, Piros / Fehér
AnyagNagy teherbírású poliészter
Fordított oldalsó legendaEz az energiaforrás bezárult! Csak az a személy távolíthatja el ezt a zárat / címkét, aki aláírta a hátlapot. Megjegyzések
Szélesség3"
Ellenáll a húzóerőnek50 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.243
Hajó magassága (cm)5.46
Hajó hossza (cm)21.84
Hajószélesség (cm)8.76
HS-kód4911998000
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságAnyagÁr
BRADY 65526 ​​Veszélyjelző címke 5-1/2 x 3 hüvelykes HD poliészter - 25 db-os csomag | AD2VZB 3VAW1 655265.5 "Nagy teherbírású poliészter€158.72
BRADY 86403 Veszélyjelző címke 5-3/4 x 3 hüvelykes HD poliészter - 10 db-os csomag | AF3TRV 8CW49 864035.75 "Nagy teherbírású poliészter€57.68
BRADY 86410 Veszélyjelző címke 5-3/4 x 3 hüvelykes HD poliészter - 10 db-os csomag | AF4APR 8NC24 864105.75 "Nagy teherbírású poliészter€58.94
BRADY 86423 Védőtábla 5-3 / 4 x 3 hüvelykes HD poliészter - 10 darabos csomag | AF4GFW 8VUM6 864235.75 "Nagy teherbírású poliészter€60.35
BRADY 86414 Veszélyjelző címke 5-3/4 x 3 hüvelykes HD poliészter - 10 db-os csomag | AF4GFY 8VUM9 864145.75 "Nagy teherbírású poliészter€58.36
BRADY 86420 Veszélyjelző címke 5-3/4 x 3 hüvelykes HD poliészter - 10 db-os csomag | AF4GFZ 8VUN0 864205.75 "Nagy teherbírású poliészter€45.22
BRADY 86418 Veszélycímke 5-3/4 x 3 hüvelykes HD poliészter - 10 csomag AF4WEE 9MCT5 864185.75 "Nagy teherbírású poliészter€43.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 65525 Veszélyjelző címke 5-1/2 x 3 hüvelykes HD poliészter – 25 db-os csomag
€114.94 /Mértékegység