TRIM LOK INC DDA1501-100 Flap Seal Coe x 100 láb | AD4VJF 44M858

TRIM LOK INC DDA1501-100 csappantyútömítés coe x 100 láb

Raktáron
Tétel: AD4VJF Modell: DDA1501-100Kereszthivatkozás: 44M858

Szerezd meg lehet 2, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€443.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSeal
színekFekete
Illik az élhez0.98 "
Láb hossz0.422 "
Hossz100 láb.
AnyagVinil (PVC)
Min. Hőmérséklet Értékelés-40 fok
Teljes magasság0.945 "
Teljes szélesség0.445 "
Stílusfékszárny

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.56
Hajó magassága (cm)14.48
Hajó hossza (cm)56.39
Hajószélesség (cm)54.61
HS-kód3916200000
Származási országUS

Termék részletek:

A Trim-Lok Inc. A DDA1501-100 szárnytömítés egy rugalmas PVC burkolat, amely EPDM szivacsgumi csappantyúval van rögzítve a légmentes tömítés érdekében.

Jellemzők:

  • A Trim-Lok Inc. DDA1501-100 csappantyútömítését az ajtó- és ablakpanelekre kell felszerelni a por és a víz elkerülése érdekében.
  • Ez a rugalmas tömítés alkalmazkodik az ívelt és szabálytalan felületekhez.
  • Ez a 100 láb hosszú tömítés ollóval vagy bádogvágókkal a kívánt hosszra vágható.
  • Egyedi belső alumínium klipszekkel és markolónyelvvel rendelkezik a kiváló tapadás és erősség érdekében.
  • Ez a koextrudált szárnytömítés PVC-ből készült az időjárásállóság érdekében.

Szabványok és jóváhagyások:

  • FMVSS 302
  • UL94HB

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Használható ez a pecsét autókban?

V. Igen, a Trim-Lok szárnytömítések beszerelhetők az autókba az ajtók és ablakok tömítésére. Segít javítani a hőszigetelést és a zajszűrést.

K. Kibír-e ez a tömítés a szélsőséges időjárási viszonyoknak?

A. A Trim-Lok szárnytömítés kiváló tömítést biztosít a -20 és 158 Fahrenheit fok közötti hőmérsékleti tartományban.

K. Mi az a koextrudált tömítés?

V. Ez egy merev és rugalmas anyag olvasztásával készült tömítés. A merev anyag felelős a szilárdság biztosításáért, míg a rugalmas anyag a tömítő funkciót látja el.

Termékváltozatok

TermékekModellLáb hosszHosszTeljes magasságÁr
TRIM LOK INC DD1201-100 Flap Seal Coex 100 láb | AD4VHZ 44M852 DD1201-1000.444 "100 láb.1.369 "€532.19
TRIM LOK INC DD1201-164 Flap tömítés Coex 164 láb | AD4VJA 44M853 DD1201-1640.444 "164 láb.1.369 "-
ajánlatkérés
TRIM LOK INC DDA1501-25 Flap Seal Coe x 25 láb | AD4VJE 44M857 DDA1501-250.422 "25 láb.0.945 "€155.50
TRIM LOK INC DDA1501-328 Flap tömítés Coe x 328 láb | AD4VJG 44M859 DDA1501-3280.422 "328 láb.0.945 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TRIM LOK INC DDA1501-100 csappantyútömítés coe x 100 láb
€443.85 /Mértékegység