Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 4329-A csőjelölő nagynyomású levegő | AF8CPT 24VJ42

BRADY 4329-A csőjelölő nagynyomású levegő

Raktáron
Tétel: AF8CPT Modell: 4329-AKereszthivatkozás: 24VJ42

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€10.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
HáttérszínKék
Illeszkedik a cső OD-hoz3/4 to 1-3/8"
Jelmagyarázat színefehér
Marker melléklet stílusaSnap-On
Jelölők kártyánként1
AnyagTekercselt nyomtatott műanyag lap

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)2.16
Hajó hossza (cm)2.29
Hajószélesség (cm)20.19
HS-kód4911990000

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességHáttérszínIlleszkedik a cső OD-hozMagasságJelmagyarázat színeMarker melléklet stílusaJelölők kártyánkéntAnyagÁr
BRADY 4075-H csőjelölő nagynyomású levegő Y 10–15 hüvelyk | AF3TVX 8CWY2 4075-H-Sárga10–15 ”-FeketeStrap-On-Nyomtatott műanyag lap€51.36
BRADY 4075-B csőjelölő nagynyomású levegő 1-1/2 - 2-3/8 | AF4ANH 8NAL6 4075-B-Sárga1-1/2 to 2-3/8"-FeketeSnap-On-Nyomtatott műanyag lap€13.78
BRADY 20437 csőjelölő nagynyomású levegő 1 in.h | AF4CCA 8PJU7 204378"Sárga-1"FeketeÖntapadós25B-736 Öntapadó műanyag fólia€45.62
BRADY 73898 csőjelölő nagynyomású levegő 2 in.h | AF4DDQ 8RLC0 7389812 "Sárga-2"FeketeÖntapadós25B-736 Öntapadó műanyag fólia€78.02
BRADY 4075-A csőjelölő nagynyomású levegő 3/4 - 1-3/8in | AF4GHP 8VX87 4075-A-Sárga3/4 to 1-3/8"-FeketeSnap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap€11.85
BRADY 4075-C csőjelölő nagynyomású levegő 2-1/2 - 3-7/8 | AF4KMM 8ZD18 4075-C-Sárga2-1/2 to 3-7/8"-FeketeSnap-On-Nyomtatott műanyag lap€25.05
BRADY 7135-4 csőjelölő nagynyomású levegő 3/4 - 2-3/8in | AF4ZFW 9RY97 7135-47"Sárga3/4" to 2-3/8"1.125 "FeketeÖntapadós4Nyomásérzékeny vinil€0.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 4329-A csőjelölő nagynyomású levegő
€10.30 /Mértékegység