Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 20437 csőjelölő nagynyomású levegő 1 in.h | AF4CCA 8PJU7

BRADY 20437 csőjelölő nagynyomású levegő 1 in.h

Raktáron
Tétel: AF4CCA Típus: 20437Kereszthivatkozás: 8PJU7

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€45.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
HáttérszínSárga
Magasság1"
Jelmagyarázat színeFekete
Marker melléklet stílusaÖntapadós
Jelölők kártyánként25
AnyagB-736 Öntapadó műanyag fólia
Szélesség8"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0495
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)9.4
Hajószélesség (cm)9.4
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességHáttérszínIlleszkedik a cső OD-hozMagasságJelmagyarázat színeMarker melléklet stílusaJelölők kártyánkéntAnyagÁr
BRADY 4075-H csőjelölő nagynyomású levegő Y 10–15 hüvelyk | AF3TVX 8CWY2 4075-H-Sárga10–15 ”-FeketeStrap-On-Nyomtatott műanyag lap€51.36
BRADY 4075-B csőjelölő nagynyomású levegő 1-1/2 - 2-3/8 | AF4ANH 8NAL6 4075-B-Sárga1-1/2 to 2-3/8"-FeketeSnap-On-Nyomtatott műanyag lap€13.78
BRADY 73898 csőjelölő nagynyomású levegő 2 in.h | AF4DDQ 8RLC0 7389812 "Sárga-2"FeketeÖntapadós25B-736 Öntapadó műanyag fólia€78.02
BRADY 4075-A csőjelölő nagynyomású levegő 3/4 - 1-3/8in | AF4GHP 8VX87 4075-A-Sárga3/4 to 1-3/8"-FeketeSnap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap€11.85
BRADY 4075-C csőjelölő nagynyomású levegő 2-1/2 - 3-7/8 | AF4KMM 8ZD18 4075-C-Sárga2-1/2 to 3-7/8"-FeketeSnap-On-Nyomtatott műanyag lap€25.05
BRADY 7135-4 csőjelölő nagynyomású levegő 3/4 - 2-3/8in | AF4ZFW 9RY97 7135-47"Sárga3/4" to 2-3/8"1.125 "FeketeÖntapadós4Nyomásérzékeny vinil€0.70
BRADY 7367-1 csőjelölő nagynyomású levegő | AF8CDE 24VF93 7367-114 "Kék2-1/2" to 7-7/8"2.25 "fehérÖntapadós1Nyomásérzékeny vinil€0.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 20437 csőjelölő nagynyomású levegő 1 in.h
€45.62 /Mértékegység