Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 4306-C csőjelölő szén-dioxid 2-1/2 - 3-7/8 In | AE4KGZ 5LEC6

BRADY 4306-C csőjelölő szén-dioxid 2-1/2 - 3-7/8 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE4KGZ Modell: 4306-CKereszthivatkozás: 5LEC6

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€33.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
Háttérszínbarna
Illeszkedik a cső OD-hoz2-1/2 to 3-7/8"
Magasság2"
Jelmagyarázat színefehér
Marker melléklet stílusaSnap-On
Jelölők kártyánként1
AnyagTekercselt nyomtatott műanyag lap
Szélesség2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.108
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellRoll hosszaHáttérszínIlleszkedik a cső OD-hozSzélességMagasságJelmagyarázat színeMarker melléklet stílusaJelölők kártyánkéntÁr
BRADY 87740 csőjelölő szén-dioxid szürke 3/4 hüvelykig | AE2ZKZ 5ACA3 87740-Szürke3/4 "és kisebb2.75 "2.25 "fehérÖntapadós3€22.84
BRADY 90307 csőjelölő szén-dioxid szürke 1 - 2-1/2 In | AE2ZLG 5ACC3 90307-Szürke1 "-től 2-1 / 2" -ig7"1.125 "fehérÖntapadós4€22.89
BRADY 7038-1 csőjelölő szén-dioxid 2-1/2 - 7-7/8 In | AE2ZNU 5ACK2 7038-1-Sárga2-1/2" to 7-7/8"14 "2.25 "FeketeÖntapadós1€0.68
BRADY 7038-3C csőjelölő szén-dioxid Y - 3/4 in | AE2ZNW 5ACK4 7038-3C-Sárga3/4 "és kisebb2.75 "2.25 "FeketeÖntapadós3€22.97
BRADY 7038-4 csőjelölő szén-dioxid 3/4 - 2-3/8 hüvelyk | AE2ZNX 5ACK5 7038-4-Sárga3/4" to 2-3/8"7"1.125 "FeketeÖntapadós4€22.89
BRADY 7039-3C Csőjelző R szén-dioxid 3/4 hüvelykre | AE2ZNZ 5ACK8 7039-3C-Piros3/4 "és kisebb2.75 "2.25 "fehérÖntapadós3€0.68
BRADY 7039-4 csőjelölő szén-dioxid 3/4 - 2-3/8 In | AE2ZPA 5ACK9 7039-4-Piros3/4" to 2-3/8"7"1.125 "fehérÖntapadós4€0.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 4306-C csőjelölő szén-dioxid 2-1/2 - 3-7/8 hüvelyk
€33.48 /Mértékegység