Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 4302-A csőjelölő lélegző levegő 3/4 - 1-3/8 hüvelyk | AE3ZQN 5GYD0

BRADY 4302-A csőjelölő Belélegző levegő 3/4 - 1-3/8 In

Raktáron
Tétel: AE3ZQN Modell: 4302-AKereszthivatkozás: 5GYD0

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€10.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
HáttérszínKék
Illeszkedik a cső OD-hoz3/4 to 1-3/8"
Magasság13 / 16 "
Jelmagyarázat színefehér
Marker melléklet stílusaSnap-On
Jelölők kártyánként1
AnyagTekercselt nyomtatott műanyag lap
Szélesség13 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)2.03
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHáttérszínIlleszkedik a cső OD-hozMagasságMarker melléklet stílusaJelölők kártyánkéntAnyagSzélességÁr
BRADY 7334-4 csőjelölő lélegző levegő 3/4 - 2-3/8 hüvelyk | AC9HXW 3GTP5 7334-4Kék3/4" to 2-3/8"1.125 "Öntapadós4Nyomásérzékeny vinil7"€23.33
BRADY 4167-B csőjelölő lélegző levegő 1-1/2 - 2-3/8 In | AE3ZKU 5GXZ7 4167-BZöld1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Snap-On1Tekercselt nyomtatott műanyag lap7 / 8 "€14.50
BRADY 4302-B csőjelölő lélegző levegő 1-1/2 - 2-3/8 In | AE3ZQP 5GYD1 4302-BKék1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Snap-On1Tekercselt nyomtatott műanyag lap7 / 8 "€14.50
BRADY 4167-C csőjelölő lélegző levegő 2-1/2 - 3-7/8 In | AE4KEU 5LDY6 4167-CZöld2-1/2 to 3-7/8"2"Snap-On1Tekercselt nyomtatott műanyag lap2"€25.05
BRADY 4302-C csőjelölő lélegző levegő 2-1/2 - 3-7/8 In | AE4KGT 5LEC0 4302-CKék2-1/2 to 3-7/8"2"Snap-On1Tekercselt nyomtatott műanyag lap2"€25.05
BRADY 4167-G csőjelölő lélegző levegő zöld 8 - 9-7/8 In | AE4KYN 5LFT7 4167-GZöld8 "-től 9-7 / 8" -ig10 "Strap-On1Nyomtatott műanyag lap10 "€41.01
BRADY 4167-H csőjelölő lélegző levegő zöld 10-15 hüvelyk | AE4KYP 5LFT8 4167-HZöld10 "hogy 15"9 5 / 16 "Strap-On1Nyomtatott műanyag lap9 5 / 16 "€51.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 4302-A csőjelölő Belélegző levegő 3/4 - 1-3/8 In
€10.20 /Mértékegység