Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 4296-G csőjelölő fúvó légkék 8 - 9-7/8 In | AE4KZW 5LFX7

BRADY 4296-G Pipe Marker Blower Air Blue 8 To 9-7/8 In

Raktáron
Tétel: AE4KZW Modell: 4296-GKereszthivatkozás: 5LFX7
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
€40.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
HáttérszínKék
Illeszkedik a cső OD-hoz8 "-től 9-7 / 8" -ig
Magasság10 "
Jelmagyarázat színefehér
Marker melléklet stílusaStrap-On
Jelölők kártyánként1
AnyagTekercselt nyomtatott műanyag lap
Szélesség10 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellIlleszkedik a cső OD-hozMagasságMarker melléklet stílusaAnyagSzélességÁr
BRADY 4296-A csőjelölő légfúvó, fekete 3/4 - 1-3/8 hüvelyk | AE3ZQJ 5GYC6 4296-A3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Snap-OnTekercselt nyomtatott műanyag lap13 / 16 "€10.20
BRADY 4296-B csőjelölő fúvó levegő fekete 1-1/2 - 2-3/8 In | AE3ZQK 5GYC7 4296-B1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Snap-OnTekercselt nyomtatott műanyag lap7 / 8 "€13.72
BRADY 4296-C csőjelölő ventilátor levegő fekete 2-1/2 - 3-7/8 In | AE4KGN 5LEA6 4296-C2-1/2 to 3-7/8"2"Snap-OnTekercselt nyomtatott műanyag lap2"€25.05
BRADY 4296-D csőjelölő fúvó légkék 4-6 hüvelykes | AE4KGP 5LEA7 4296-D4–6 ”2 13 / 16 "Snap-OnTekercselt nyomtatott műanyag lap2 13 / 16 "€27.09
BRADY 4296-F csőjelölő fúvó légkék 6 - 7-7/8 In | AE4KZV 5LFX6 4296-F6 "-től 7-7 / 8" -ig8"Strap-OnNyomtatott műanyag lap8"€28.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 4296-G Pipe Marker Blower Air Blue 8 To 9-7/8 In
€40.74 /Mértékegység