Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 4198-D csőjelölő hidraulikus folyadék sárga 4-6 hüvelyk | AF4VBR 9LCU5

BRADY 4198-D Pipe Marker Hydraulic Fluid Yellow 4 To 6 In

Raktáron
Tétel: AF4VBR Modell: 4198-DKereszthivatkozás: 9LCU5

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€27.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
HáttérszínSárga
Illeszkedik a cső OD-hoz4–6 ”
Jelmagyarázat színeFekete
Marker melléklet stílusaSnap-On
AnyagNyomtatott műanyag lap

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.171
Hajó magassága (cm)6.99
Hajó hossza (cm)6.99
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellIlleszkedik a cső OD-hozMarker melléklet stílusaJelölők kártyánkéntAnyagSzélességÁr
BRADY 4198-G csőjelölő hidraulikafolyadék Y 8 - 9-7/8 In | AF3TJU 8CTR7 4198-G8-9 / 7 "Strap-On-Nyomtatott műanyag lap-€39.69
BRADY 4198-C csőjelölő hidraulikus folyadék 2-1/2 - 3-7/8in | AF3TNY 8CVA4 4198-C2-1/2 to 3-7/8"Snap-On-Nyomtatott műanyag lap-€24.99
BRADY 8789-4 csőjelölő hidraulikus folyadék 3/4 - 2-3/8 hüvelyk | AF4DDV 8RLC7 8789-43/4" to 2-3/8"Öntapadós4Nyomásérzékeny vinil7"€0.70
BRADY 4198-B csőjelölő hidraulikus folyadék 1-1/2 - 2-3/8in | AF4EZG 8ULC5 4198-B1-1/2 to 2-3/8"Snap-On-Nyomtatott műanyag lap-€14.50
BRADY 8789-1HV csőjelölő hidraulikus folyadék Y 8 hüvelykes vagy nagyobb | AF4QFE 9FA64 8789-1HV8 "és nagyobbÖntapadós1Nyomásérzékeny vinil24 "€30.12
BRADY 4198-A csőjelölő hidraulikus folyadék 3/4 - 1-3/8 hüvelyk | AF6BRP 9WA52 4198-A3/4 to 1-3/8"Snap-On-Nyomtatott műanyag lap-€10.20
BRADY 5710-HPHV csőjelölő poliészter laminált felett | AF7ACX 20TF14 5710 HPV8 "és nagyobbStrap-On1Poliészter fölött laminált üvegszálas műanyag hordozó-€67.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 4198-D Pipe Marker Hydraulic Fluid Yellow 4 To 6 In
€27.09 /Mértékegység