BRADY 4169-G Csőjelölő Vegyi Sárga 8-9-7/8 In | AF4JRH 8YDF6

BRADY 4169-G Pipe Marker Chemical Yellow 8 To 9-7/8 In

Raktáron
Tétel: AF4JRH Modell: 4169-GKereszthivatkozás: 8YDF6

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€48.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
HáttérszínSárga
Illeszkedik a cső OD-hoz8-9 / 7 "
Jelmagyarázat színeFekete
Marker melléklet stílusaSnap-On
AnyagTekercselt nyomtatott műanyag lap

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)25.1
Hajó hossza (cm)25.1
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHáttérszínIlleszkedik a cső OD-hozMarker melléklet stílusaAnyagÁr
BRADY 4169-D Csőjelző Vegyi Sárga 4-6 In | AF4CAN 8PHT9 4169-DSárga4–6 ”Snap-OnTekercselt nyomtatott műanyag lap€27.09
BRADY 4169-A csőjelző kémiai sárga 3/4-től 1-3 / 8-ig | AF4CGJ 8PLD3 4169-ASárga3/4 to 1-3/8"Snap-OnTekercselt nyomtatott műanyag lap€10.20
BRADY 4169-B Csőjelölő vegyszer Y 1-1/2-2-3/8 In | AF4GKV 8VY86 4169-BSárga1-1/2 to 2-3/8"Snap-OnTekercselt nyomtatott műanyag lap€13.83
BRADY 4169-F csőjelölő vegyi sárga 6 - 7-7/8 hüvelyk | AF4RUP 9HU82 4169-FSárga6-7 / 7 "Strap-OnNyomtatott műanyag lap€28.29
BRADY 4169-C Pipe Marker Chemical Y 2-1/2 - 3-7/8 In | AF4YNJ 9PYA3 4169-CSárga2-1/2 to 3-7/8"Snap-OnTekercselt nyomtatott műanyag lap€25.05
BRADY 4309-B csőjelölő vegyi anyag | AF8CMK 24VH92 4309-Bnarancs1-1/2 to 2-3/8"Snap-OnTekercselt nyomtatott műanyag lap€13.78
BRADY 4309-A csőjelölő vegyi anyag | AF8CMR 24VH98 4309-Anarancs3/4 to 1-3/8"Snap-OnTekercselt nyomtatott műanyag lap€10.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 4169-G Pipe Marker Chemical Yellow 8 To 9-7/8 In
€48.69 /Mértékegység