Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 4169-B Csőjelölő vegyszer Y 1-1/2-2-3/8 In | AF4GKV 8VY86

BRADY 4169-B Pipe Marker Chemical Y 1-1/2 To 2-3/8 In

Raktáron
Tétel: AF4GKV Modell: 4169-BKereszthivatkozás: 8VY86
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
€13.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
HáttérszínSárga
Illeszkedik a cső OD-hoz1-1/2 to 2-3/8"
Jelmagyarázat színeFekete
Marker melléklet stílusaSnap-On
AnyagTekercselt nyomtatott műanyag lap

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0315
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)19.94
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHáttérszínIlleszkedik a cső OD-hozMarker melléklet stílusaAnyagÁr
BRADY 4169-D Csőjelző Vegyi Sárga 4-6 In | AF4CAN 8PHT9 4169-DSárga4–6 ”Snap-OnTekercselt nyomtatott műanyag lap€27.09
BRADY 4169-A csőjelző kémiai sárga 3/4-től 1-3 / 8-ig | AF4CGJ 8PLD3 4169-ASárga3/4 to 1-3/8"Snap-OnTekercselt nyomtatott műanyag lap€10.20
BRADY 4169-G Csőjelölő Vegyi Sárga 8-9-7/8 In | AF4JRH 8YDF6 4169-GSárga8-9 / 7 "Snap-OnTekercselt nyomtatott műanyag lap€48.69
BRADY 4169-F csőjelölő vegyi sárga 6 - 7-7/8 hüvelyk | AF4RUP 9HU82 4169-FSárga6-7 / 7 "Strap-OnNyomtatott műanyag lap€28.29
BRADY 4169-C Pipe Marker Chemical Y 2-1/2 - 3-7/8 In | AF4YNJ 9PYA3 4169-CSárga2-1/2 to 3-7/8"Snap-OnTekercselt nyomtatott műanyag lap€25.05
BRADY 4309-B csőjelölő vegyi anyag | AF8CMK 24VH92 4309-Bnarancs1-1/2 to 2-3/8"Snap-OnTekercselt nyomtatott műanyag lap€13.78
BRADY 4309-A csőjelölő vegyi anyag | AF8CMR 24VH98 4309-Anarancs3/4 to 1-3/8"Snap-OnTekercselt nyomtatott műanyag lap€10.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 4169-B Pipe Marker Chemical Y 1-1/2 To 2-3/8 In
€13.83 /Mértékegység