Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 4162-D csőjelölő argonkék 4-6 hüvelykes | AE4KEQ 5LDY3

BRADY 4162-D csőjelölő argonkék 4-6 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE4KEQ Modell: 4162-DKereszthivatkozás: 5LDY3
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
€27.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
HáttérszínKék
Illeszkedik a cső OD-hoz4–6 ”
Magasság2 13 / 16 "
Jelmagyarázat színefehér
Marker melléklet stílusaSnap-On
Jelölők kártyánként1
AnyagTekercselt nyomtatott műanyag lap
Szélesség2 13 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.17
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességHáttérszínIlleszkedik a cső OD-hozMagasságJelmagyarázat színeMarker melléklet stílusaJelölők kártyánkéntAnyagÁr
BRADY 7015-3C Csőjelző Argon Zöld 3/4 hüvelyk vagy kevesebb | AE2ZMM 5ACF7 7015-3C2.75 "Zöld3/4 "és kisebb2.25 "fehérÖntapadós3Nyomásérzékeny vinil€23.00
BRADY 7016-3C Csőjelző Argon Kék 3/4 hüvelyk vagy kevesebb | AE2ZMR 5ACG1 7016-3C2.75 "Kék3/4 "és kisebb2.25 "fehérÖntapadós3Nyomásérzékeny vinil€23.00
BRADY 7016-4 Csőjelző Argon kék 3/4-től 2-3 / 8-ig | AE2ZMT 5ACG2 7016-47"Kék3/4" to 2-3/8"1.125 "fehérÖntapadós4Nyomásérzékeny vinil€23.24
BRADY 7322-3C csőjelölő argon barna 3/4 hüvelyk vagy kevesebb | AE3AHK 5AEF5 7322-3C2.75 "barna3/4 "és kisebb2.25 "fehérÖntapadós3Nyomásérzékeny vinil€23.00
BRADY 7322-4 Csőjelző Argon Brown 3/4 - 2-3 / 8 In | AE3AHL 5AEF6 7322-47"barna3/4" to 2-3/8"1.125 "fehérÖntapadós4Nyomásérzékeny vinil€23.24
BRADY 4006-A csőjelölő Argonzöld 3/4 - 1-3/8 In | AE3ZEG 5GXG4 4006-A13 / 16 "Zöld3/4 to 1-3/8"13 / 16 "fehérSnap-On1Tekercselt nyomtatott műanyag lap€27.78
BRADY 4006-B csőjelölő Argonzöld 1-1/2 - 2-3/8 In | AE3ZEH 5GXG5 4006-B7 / 8 "Zöld1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "fehérSnap-On1Tekercselt nyomtatott műanyag lap€33.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 4162-D csőjelölő argonkék 4-6 hüvelyk
€27.39 /Mértékegység