Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 41524 Csőjelölő Fehér Liquor Yellow | AF4DFU 8RLW2

BRADY 41524 Pipe Marker White Liquor Sárga

Raktáron
Tétel: AF4DFU Típus: 41524Kereszthivatkozás: 8RLW2

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€209.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
HáttérszínSárga
Magasság8"
Jelmagyarázat színeFekete
Marker melléklet stílusaSnap-On
AnyagNyomásérzékeny vinil
Roll hossza30 láb.
Szélesség8"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.585
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)11.3
Hajószélesség (cm)20.96
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHáttérszínIlleszkedik a cső OD-hozMagasságMarker melléklet stílusaJelölők kártyánkéntAnyagSzélességÁr
BRADY 15580 Csőjelölő Fehér Liquor Yellow | AF4NBA 9CRX5 15580Sárga-12 "Snap-On-Nyomásérzékeny vinil12 "€197.79
BRADY 109888 csőjelölő 30 láb magasság x 8 hüvelyk szélesség vinil | AF7ABK 20TE79 109888narancsMéretre vágva30 láb.Öntapadós65Nyomásérzékeny vinil8"€222.80
BRADY 109889 csőjelölő 30 láb magasság x 12 hüvelyk szélesség vinil | AF7ABL 20TE80 109889narancsMéretre vágva30 láb.Öntapadós65Nyomásérzékeny vinil12 "€198.37
BRADY 5791-O Pipe Marker White Liquor | AF8BDE 24VD10 5791-OSárga--Tekerje körbe öntapadó szalaggal1PVF felülrétegezett poliészter-€20.59
BRADY 5791-I Pipe Marker White Liquor | AF8BVT 24VE18 5791-ISárga1-1/2 to 2-3/8"-Tekerje körbe öntapadó szalaggal1PVF felülrétegezett poliészter-€26.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 41524 Pipe Marker White Liquor Sárga
€209.48 /Mértékegység