Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 4149-D csőjelölő szellőző kék 4-6 hüvelykes | AE4KEF 5LDX3

BRADY 4149-D csőjelölő szellőző kék 4-6 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE4KEF Modell: 4149-DKereszthivatkozás: 5LDX3
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
€27.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
HáttérszínKék
Illeszkedik a cső OD-hoz4–6 ”
Magasság2 13 / 16 "
Jelmagyarázat színefehér
Marker melléklet stílusaSnap-On
Jelölők kártyánként1
AnyagTekercselt nyomtatott műanyag lap
Szélesség2 13 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.171
Hajó magassága (cm)7.11
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)7.11
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellRoll hosszaHáttérszínIlleszkedik a cső OD-hozSzélességMagasságJelmagyarázat színeMarker melléklet stílusaJelölők kártyánkéntÁr
BRADY 5780-I csőjelölő Szellőzőnyílás zöld 1-1/2 - 2-3/8 In | AA6NAA 14J005 5780-I-Zöld1-1/2 to 2-3/8"8"9"fehérSnap-On-€20.46
BRADY 5780-II csőjelölő Szellőztető zöld 2-1/2 - 7-7/8 In | AA6NAB 14J006 II-5780-Zöld2-1/2" to 7-7/8"12 "27.5 "fehérSnap-On-€30.70
BRADY 5780-O csőjelölő Szellőzőnyílás zöld 1/2 - 1-3/8 In | AA6NAC 14J007 5780-O-Zöld-8"5"fehérSnap-On-€20.59
BRADY 5781-I csőjelölő Szellőzőnyílás sárga 1-1/2 - 2-3/8 In | AA6NAD 14J008 5781-I-Sárga1-1/2 to 2-3/8"8"9"FeketeSnap-On-€20.69
BRADY 5781-II csőjelölő Szellőzőnyílás sárga 2-1/2 - 7-7/8 In | AA6NAE 14J009 II-5781-Sárga2-1/2" to 7-7/8"12 "27.5 "FeketeSnap-On-€29.27
BRADY 5781-O csőjelölő Szellőzőnyílás sárga 1/2 - 1-3/8 In | AA6NAF 14J010 5781-O-Sárga1/2 to 1-3/8"8"5"FeketeSnap-On-€20.59
BRADY 7295-3C csőjelölő szellőzőnyílás sárga 3/4 hüvelyk vagy kevesebb | AE3AFQ 5AEA1 7295-3C-Sárga3/4 "és kisebb2.75 "2.25 "fehérÖntapadós3€0.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 4149-D csőjelölő szellőző kék 4-6 hüvelyk
€27.33 /Mértékegység