Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 4135-A csőjelölő kén-dioxid 3/4 - 1-3/8 In | AF6BNC 9W501

BRADY 4135-A csőjelölő kén-dioxid 3/4 - 1-3/8 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AF6BNC Modell: 4135-AKereszthivatkozás: 9W501

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€12.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
HáttérszínSárga
Illeszkedik a cső OD-hoz3/4 to 1-3/8"
Jelmagyarázat színeFekete
Marker melléklet stílusaSnap-On
AnyagTekercselt nyomtatott műanyag lap

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)2.16
Hajó hossza (cm)2.29
Hajószélesség (cm)20.19
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHáttérszínIlleszkedik a cső OD-hozMagasságMarker melléklet stílusaAnyagSzélességÁr
BRADY 4135-D csőjelző sárga kén-dioxid 4-6 hüvelyk | AF3RUF 8CMA8 4135-DSárga4–6 ”-Snap-OnTekercselt nyomtatott műanyag lap-€27.00
BRADY 15569 Csőjelző sárga kén-dioxid | AF3TTH 8CW87 15569Sárga-12 "Snap-OnNyomásérzékeny vinil12 "€202.32
BRADY 41579 Csőjelölő kén -dioxid sárga | AF3UCJ 8CYJ4 41579Sárga-8"Snap-OnNyomásérzékeny vinil8"€209.48
BRADY 4135-G csőjelölő kén-dioxid Y 8 - 9-7/8 In | AF4CJY 8PLZ1 4135-GSárga8-9 / 7 "-Strap-OnNyomtatott műanyag lap-€39.91
BRADY 4135-B csőjelölő kén-dioxid 1-1/2 - 2-3/8 In | AF4DZJ 8TM74 4135-BSárga1-1/2 to 2-3/8"-Snap-OnTekercselt nyomtatott műanyag lap-€13.78
BRADY 109802 csőjelölő 30 láb magasság x 8 hüvelyk szélesség vinil | AF6ZWT 20TE73 109802narancsMéretre vágva30 láb.ÖntapadósNyomásérzékeny vinil8"€181.52
BRADY 109803 csőjelölő 30 láb magasság x 12 hüvelyk szélesség vinil | AF6ZWU 20TE74 109803narancsMéretre vágva30 láb.ÖntapadósNyomásérzékeny vinil12 "€242.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 4135-A csőjelölő kén-dioxid 3/4 - 1-3/8 hüvelyk
€12.50 /Mértékegység