Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 4127-G csőjelölő sprinkler Fire R 8 - 9-7/8 In | AE4KWH 5LFK3

BRADY 4127-G Pipe Marker Sprinkler Fire R 8 - 9-7/8 In

Raktáron
Tétel: AE4KWH Modell: 4127-GKereszthivatkozás: 5LFK3

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€41.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
HáttérszínPiros
Illeszkedik a cső OD-hoz8 "-től 9-7 / 8" -ig
Magasság10 "
Jelmagyarázat színefehér
Marker melléklet stílusaStrap-On
Jelölők kártyánként1
AnyagNyomtatott műanyag lap
Szélesség10 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellIlleszkedik a cső OD-hozMagasságMarker melléklet stílusaJelölők kártyánkéntAnyagSzélességÁr
BRADY 4127-A csőjelölő sprinkler Fire 3/4 - 1-3/8 hüvelyk | AC9HZM 3GTW4 4127-A3/4 to 1-3/8"11 / 16 "Snap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap11 / 16 "€10.33
BRADY 7268-1HV csőjelölő sprinkler Fire R 8 hüvelyk vagy nagyobb | AC9JAU 3GTZ9 7268-1HV8 "és nagyobb1.125 "Öntapadós1Nyomásérzékeny vinil24 "€1.43
BRADY 4127-C csőjelölő sprinkler Fire 2-1/2 - 3-7/8 In | AC9JCF 3GUF2 4127-C2-1/2 to 3-7/8"2.5 "Snap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap2.5 "€25.63
BRADY 4127-D csőjelölő sprinkler tűzpiros 4-6 hüvelykes | AC9JCP 3GUG3 4127-D4–6 ”3.187 "Snap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap3.187 "€34.01
BRADY 7268-3C csőjelölő sprinkler Fire R - 3/4 In | AE3ABK 5ADW9 7268-3C3/4 "és kisebb2.25 "Öntapadós3Nyomásérzékeny vinil2.75 "€0.68
BRADY 4127-F csőjelölő sprinkler Fire R 6 - 7-7/8 In | AE4KWG 5LFK2 4127-F6 "-től 7-7 / 8" -ig8"Strap-On1Nyomtatott műanyag lap8"€29.28
BRADY 4127-H Csőjelző Sprinkler Tűzvörös 10-15 In | AE4KWJ 5LFK4 4127-H10 "hogy 15"9 5 / 16 "Strap-On1Nyomtatott műanyag lap9 5 / 16 "€51.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 4127-G Pipe Marker Sprinkler Fire R 8 - 9-7/8 In
€41.01 /Mértékegység