Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 4121-H csőjelölő tetőlefolyó zöld 10-15 hüvelyk | AE4KVW 5LFJ2

BRADY 4121-H csőjelölő tetőlefolyó zöld 10–15 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE4KVW Modell: 4121-HKereszthivatkozás: 5LFJ2
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
€50.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
HáttérszínZöld
Illeszkedik a cső OD-hoz10 "hogy 15"
Magasság9 5 / 16 "
Jelmagyarázat színefehér
Marker melléklet stílusaStrap-On
Jelölők kártyánként1
AnyagNyomtatott műanyag lap
Szélesség9 5 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellIlleszkedik a cső OD-hozMagasságJelmagyarázat színeMarker melléklet stílusaJelölők kártyánkéntAnyagSzélességÁr
BRADY 5754-I csőjelölő tető lefolyó zöld 1-1/2 - 2-3/8 In | AA6MYM 14H969 5754-I1-1/2 to 2-3/8"9"fehérSnap-On-PVF felülrétegezett poliészter8"€26.68
BRADY 5754-II csőjelölő tető lefolyó zöld 2-1/2 - 7-7/8 In | AA6MYN 14H970 II-57542-1/2" to 7-7/8"27.5 "fehérSnap-On-PVF felülrétegezett poliészter12 "€28.92
BRADY 5754-O csőjelölő tető lefolyó zöld 1/2 - 1-3/8 In | AA6MYP 14H971 5754-O-5"fehérSnap-On-PVF felülrétegezett poliészter8"€20.59
BRADY 7247-1 csőjelölő tető lefolyó zöld 2-1/2 - 7-7/8 In | AE3AAG 5ADU1 7247-12-1/2" to 7-7/8"2.25 "fehérÖntapadós1Nyomásérzékeny vinil14 "€22.94
BRADY 7247-1HV csőjelölő tető lefolyó zöld 8 hüvelyk vagy nagyobb | AE3AAH 5ADU2 7247-1HV8 "és nagyobb4"fehérÖntapadós1Nyomásérzékeny vinil24 "€1.43
BRADY 7247-4 csőjelölő tető lefolyó zöld 3/4 - 2-3/8 In | AE3AAK 5ADU4 7247-43/4" to 2-3/8"1.125 "fehérÖntapadós4Nyomásérzékeny vinil7"€22.94
BRADY 4121-B csőjelölő tető lefolyó zöld 1-1/2 - 2-3/8 In | AE3ZJJ 5GXV9 4121-B1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "fehérSnap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap7 / 8 "€14.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 4121-H csőjelölő tetőlefolyó zöld 10–15 hüvelyk
€50.99 /Mértékegység