Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 4118-F csőjelző hűtőközeg szívás 6-tól 7-7 / 8-ig | AF4PWV 9F240

BRADY 4118-F csőjelölő hűtőközeg szívás 6 - 7-7/8in

Raktáron
Tétel: AF4PWV Modell: 4118-FKereszthivatkozás: 9F240

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€28.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
HáttérszínSárga
Illeszkedik a cső OD-hoz6-7 / 7 "
Jelmagyarázat színeFekete
Marker melléklet stílusaStrap-On
AnyagNyomtatott műanyag lap

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellIlleszkedik a cső OD-hozMarker melléklet stílusaJelölők kártyánkéntAnyagÁr
BRADY 4118-B csőjelző hűtőközeg szívó sárga | AF4EJJ 8TPE1 4118-B1-1/2 to 2-3/8"Snap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap€14.47
BRADY 4118-C csőjelző hűtőközeg szívó sárga | AF4FKU 8UU29 4118-C2-1/2 to 3-7/8"Snap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap€25.05
BRADY 7236-1 Csőjelölő hűtőközeg szívó sárga | AF4GHD 8VX71 7236-12-1/2 to 7-7/8"Öntapadós1Nyomásérzékeny vinil€0.70
BRADY 4118-D csőjelző hűtőközeg szívás Y 4-6 In | AF4GJA 8VXC4 4118-D4–6 ”Snap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap€27.25
BRADY 4118-A csőjelző hűtőközeg-elszívás 3/4-től 1-3 / 8-ig | AF4JTZ 8YDY1 4118-A3/4 to 1-3/8"Snap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap€10.20
BRADY 7236-3C csőjelölő hűtőközeg szívás 3/4 hüvelykig | AF6BMT 9W476 7236-3C3/4 "és kisebbÖntapadós3Nyomásérzékeny vinil€0.70
BRADY 7236-4 csőjelölő hűtőközeg szívás 3/4 - 2-3/8 | AF6CFZ 9WJJ8 7236-43/4" to 2-3/8"Öntapadós4Nyomásérzékeny vinil€0.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 4118-F csőjelölő hűtőközeg szívás 6 - 7-7/8in
€28.29 /Mértékegység