Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 4102-G Pipe Marker Non-potable Water 8 To 9-7/8 In | AE4KUK 5LFE9

BRADY 4102-G Pipe Marker Non-potable Water 8 To 9-7/8 In

Raktáron
Cikkszám: AE4KUK Modell: 4102-GKereszthivatkozás: 5LFE9

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€41.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
HáttérszínSárga
Illeszkedik a cső OD-hoz8 "-től 9-7 / 8" -ig
Magasság10 "
Jelmagyarázat színeFekete
Marker melléklet stílusaStrap-On
Jelölők kártyánként1
AnyagNyomtatott műanyag lap
Szélesség10 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.153
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességHáttérszínIlleszkedik a cső OD-hozMagasságJelmagyarázat színeMarker melléklet stílusaJelölők kártyánkéntAnyagÁr
BRADY 5730-I Pipe Marker Nem ivóvíz 1-1/2 - 2-3/8 | AA6MXF 14H940 5730-I8"Sárga1-1/2 to 2-3/8"9"FeketeSnap-On-PVF felülrétegezett poliészter€20.58
BRADY 5730-II Pipe Marker Nem ivóvíz 2-1/2 - 7-7/8 | AA6MXG 14H941 II-573012 "Sárga2-1/2" to 7-7/8"27.5 "FeketeSnap-On-PVF felülrétegezett poliészter€30.32
BRADY 5730-O csőjelölő, nem ivóvíz 1/2 - 1-3/8in | AA6MXH 14H942 5730-O8"Sárga1/2 to 1-3/8"5"FeketeSnap-On-PVF felülrétegezett poliészter€20.59
BRADY 4351-A csőjelölő nem ivóvíz 3/4 - 1-3/8in | AC9HZV 3GTX3 4351-A11 / 16 "Zöld3/4 to 1-3/8"11 / 16 "fehérSnap-On1Tekercselt nyomtatott műanyag lap€10.37
BRADY 4351-B csőjelölő, nem ivóvíz 1-1/2 - 2-3/8 | AC9JCE 3GUE9 4351-B11 / 16 "Zöld1-1/2 to 2-3/8"11 / 16 "fehérSnap-On1Tekercselt nyomtatott műanyag lap€16.01
BRADY 4351-C csőjelölő, nem ivóvíz 2-1/2 - 3-7/8 | AC9JCN 3GUG1 4351-C2.5 "Zöld2-1/2 to 3-7/8"2.5 "fehérSnap-On1Tekercselt nyomtatott műanyag lap€33.50
BRADY 4351-D csőjelölő, nem ivóvíz zöld, 4-6 hüvelykes | AC9JCY 3GUH2 4351-D3.187 "Zöld4–6 ”3.187 "fehérSnap-On1Tekercselt nyomtatott műanyag lap€27.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 4102-G Pipe Marker Non-potable Water 8 To 9-7/8 In
€41.01 /Mértékegység