Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 4074-F csőjelölő héliumzöld 6 - 7-7/8 In | AE4KQL 5LEZ6

BRADY 4074-F csőjelölő héliumzöld 6 - 7-7/8 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE4KQL Modell: 4074-FKereszthivatkozás: 5LEZ6

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€28.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
HáttérszínZöld
Illeszkedik a cső OD-hoz6 "-től 7-7 / 8" -ig
Magasság8"
Jelmagyarázat színefehér
Marker melléklet stílusaStrap-On
Jelölők kártyánként1
AnyagNyomtatott műanyag lap
Szélesség8"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)30.23
Hajószélesség (cm)22.1
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHáttérszínIlleszkedik a cső OD-hozMagasságMarker melléklet stílusaJelölők kártyánkéntAnyagSzélességÁr
BRADY 87742 csőjelölő hélium barna 3/4 hüvelyk vagy kevesebb | AE2ZLA 5ACA4 87742barna3/4 "és kisebb2.25 "Öntapadós3Nyomásérzékeny vinil2.75 "€22.84
BRADY 7132-3C csőjelölő héliumzöld 3/4 hüvelyk vagy kevesebb | AE2ZWC 5ADE1 7132-3CZöld3/4 "és kisebb2.25 "Öntapadós3Nyomásérzékeny vinil2.75 "€22.97
BRADY 7133-3C csőjelölő héliumkék 3/4 hüvelyk vagy kevesebb | AE2ZWG 5ADE5 7133-3CKék3/4 "és kisebb2.25 "Öntapadós3Nyomásérzékeny vinil2.75 "€22.97
BRADY 4074-A csőjelölő héliumzöld 3/4 - 1-3/8 In | AE3ZGW 5GXP8 4074-AZöld3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Snap-On-Nyomtatott műanyag lap13 / 16 "€10.20
BRADY 4074-B csőjelölő héliumzöld 1-1/2 - 2-3/8 In | AE3ZGX 5GXP9 4074-BZöld1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Snap-On-Nyomtatott műanyag lap7 / 8 "€14.36
BRADY 4074-C csőjelölő héliumzöld 2-1/2 - 3-7/8 In | AE3ZVX 5GYT2 4074-CZöld2-1/2 to 3-7/8"2"Snap-On-Nyomtatott műanyag lap2"€25.05
BRADY 91935 csőjelölő 1/2 hüvelyk magasság x 2-3/4 hüvelyk szélesség vinil | AF6ZWW 20TG49 91935Zöld3/4 "és kisebb1 / 2 "Öntapadós28Nyomásérzékeny vinil2.75 "€561.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 4074-F csőjelölő héliumzöld 6 - 7-7/8 hüvelyk
€28.11 /Mértékegység