Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 4066-D csőjelölő fűtőolaj szellőzőnyílás sárga 4-6 hüvelyk | AF4CKT 8PME7

BRADY 4066-D Pipe Marker Fuel Oil Vent Yellow 4 To 6 In

Raktáron
Tétel: AF4CKT Modell: 4066-DKereszthivatkozás: 8PME7
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
€26.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
HáttérszínSárga
Illeszkedik a cső OD-hoz4–6 ”
Jelmagyarázat színeFekete
Marker melléklet stílusaSnap-On
AnyagTekercselt nyomtatott műanyag lap

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.171
Hajó magassága (cm)6.99
Hajó hossza (cm)6.99
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellIlleszkedik a cső OD-hozMarker melléklet stílusaAnyagÁr
BRADY 4066-C csőjelölő fűtőolaj szellőzőnyílás 2-1/2 - 3-7/8 hüvelyk | AF3RZZ 8CP28 4066-C2-1/2 to 3-7/8"Snap-OnTekercselt nyomtatott műanyag lap€25.05
BRADY 4066-H csőjelölő fűtőolaj szellőzőnyílás sárga 10-15 hüvelyk | AF4KRH 8ZE36 4066-H10–15 ”Strap-OnNyomtatott műanyag lap€51.36
BRADY 4066-B csőjelölő fűtőolaj szellőző 1-1/2 - 2-3/8 In | AF4LRA 9AHD3 4066-B1-1/2 to 2-3/8"Snap-OnTekercselt nyomtatott műanyag lap€13.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 4066-D Pipe Marker Fuel Oil Vent Yellow 4 To 6 In
€26.84 /Mértékegység