Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 4049-D csőjelölő háztartási hidegvíz-visszatérés 4–6 | AF4PXM 9F367

BRADY 4049-D csőjelölő háztartási hidegvíz visszatérő 4–6

Raktáron
Tétel: AF4PXM Modell: 4049-DKereszthivatkozás: 9F367

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€28.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
HáttérszínZöld
Illeszkedik a cső OD-hoz4–6 ”
Jelmagyarázat színefehér
Marker melléklet stílusaSnap-On
AnyagTekercselt nyomtatott műanyag lap

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.171
Hajó magassága (cm)6.99
Hajó hossza (cm)6.99
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellIlleszkedik a cső OD-hozÁr
BRADY 4049-A csőjelölő háztartási hidegvíz-visszavezető | AF4CKA 8PLZ3 4049-A3/4 to 1-3/8"€10.20
BRADY 4049-B csőjelölő háztartási hidegvíz visszatérő | AF4NRK 9DTW9 4049-B1-1/2 to 2-3/8"€14.36
BRADY 4049-C csőjelző háztartási hidegvíz visszavezetés | AF4VGV 9LE94 4049-C2-1/2 to 3-7/8"€25.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 4049-D csőjelölő háztartási hidegvíz visszatérő 4–6
€28.37 /Mértékegység