Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 4038-B csőjelölő kondenzvízellátás 1-1/2 - 2-3/8 | AF6AVT 9UEH0

BRADY 4038-B csőjelölő kondenzvízellátás 1-1/2 - 2-3/8

Raktáron
Tétel: AF6AVT Modell: 4038-BKereszthivatkozás: 9UEH0

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€14.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
HáttérszínSárga
Illeszkedik a cső OD-hoz1-1/2 to 2-3/8"
Jelmagyarázat színeFekete
Marker melléklet stílusaSnap-On
AnyagTekercselt nyomtatott műanyag lap

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0315
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)19.94
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellIlleszkedik a cső OD-hozMagasságMarker melléklet stílusaAnyagSzélességÁr
BRADY 4038-D csőjelölő kondenzátumellátás Y 4 - 6 hüvelyk | AF3TJK 8CTJ1 4038-D4–6 ”-Snap-OnTekercselt nyomtatott műanyag lap-€27.25
BRADY 73880 csőjelölő kondenzátumellátás 2 hüvelyk.h | AF4MTZ 9CMP7 73880-2"ÖntapadósB-736 Öntapadó műanyag fólia12 "€77.36
BRADY 4038-A csőjelölő kondenzátumellátás 3/4 - 1-3/8in | AF4MYQ 9CPL5 4038-A3/4 to 1-3/8"-Snap-OnTekercselt nyomtatott műanyag lap-€11.85
BRADY 4038-C csőjelölő kondenzvízellátás 2-1/2 - 3-7/8 | AF4MZQ 9CR66 4038-C2-1/2 to 3-7/8"-Snap-OnTekercselt nyomtatott műanyag lap-€25.05
BRADY 20419 csőjelölő kondenzvízellátás 1 hüvelyk.h | AF6CUQ 9WX65 20419-1"ÖntapadósB-736 Öntapadó műanyag fólia8"€48.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 4038-B csőjelölő kondenzvízellátás 1-1/2 - 2-3/8
€14.53 /Mértékegység