Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 4027-B csőjelölő Városi gáz Y 1-1/2 - 2-3/8 In | AF4LPV 9AGD7

BRADY 4027-B Pipe Marker City Gas Y 1-1/2 To 2-3/8 In

Raktáron
Tétel: AF4LPV Modell: 4027-BKereszthivatkozás: 9AGD7

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€13.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
HáttérszínSárga
Illeszkedik a cső OD-hoz1-1/2 to 2-3/8"
Jelmagyarázat színeFekete
Marker melléklet stílusaSnap-On
AnyagTekercselt nyomtatott műanyag lap

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0315
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)19.94
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellIlleszkedik a cső OD-hozÁr
BRADY 4027-C csőjelölő Városi gáz Y 2-1/2 - 3-7/8 In | AF4NRM 9DTX1 4027-C2-1/2 to 3-7/8"€24.82
BRADY 4027-D csőjelölő város gáz sárga 4-6 hüvelyk | AF4VED 9LDC0 4027-D4–6 ”€28.37
BRADY 4027-A csőjelölő város gáz sárga 3/4 - 1-3/8 hüvelyk | AF6BHW 9VZG1 4027-A3/4 to 1-3/8"€10.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 4027-B Pipe Marker City Gas Y 1-1/2 To 2-3/8 In
€13.69 /Mértékegység