Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 4014-F csőjelölő lefújás sárga 6 - 7-7/8 hüvelyk | AF3UCA 8CYG8

BRADY 4014-F csőjelölő lefúvatás sárga 6 - 7-7/8 In

Raktáron
Tétel: AF3UCA Modell: 4014-FKereszthivatkozás: 8CYG8

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€28.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
HáttérszínSárga
Illeszkedik a cső OD-hoz6-7 / 7 "
Jelmagyarázat színeFekete
Marker melléklet stílusaStrap-On
AnyagNyomtatott műanyag lap

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellIlleszkedik a cső OD-hozMarker melléklet stílusaAnyagÁr
BRADY 4014-B csőjelölő lefúvatása Y 1-1/2 - 2-3/8 In | AF4DFM 8RLU7 4014-B1-1/2 to 2-3/8"Snap-OnTekercselt nyomtatott műanyag lap€14.47
BRADY 4014-A csőjelölő lefújás sárga 3/4 - 1-3/8 hüvelyk | AF4EDV 8TN97 4014-A3/4 to 1-3/8"Snap-OnTekercselt nyomtatott műanyag lap€10.20
BRADY 4014-D csőjelölő lefújás sárga 4-6 hüvelyk | AF4EHU 8TPA6 4014-D4–6 ”Snap-OnTekercselt nyomtatott műanyag lap€27.09
BRADY 4014-C csőjelző fújás Y 2-1 / 2-től 3-7 / 8-ig | AF4JRW 8YDH3 4014-C2-1/2 to 3-7/8"Snap-OnTekercselt nyomtatott műanyag lap€25.05
BRADY 4014-G csőjelölő lefújás sárga 8 - 9-7/8 In | AF4QCU 9F895 4014-G8-9 / 7 "Strap-OnNyomtatott műanyag lap€46.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 4014-F csőjelölő lefúvatás sárga 6 - 7-7/8 In
€28.24 /Mértékegység