Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 4004-C csőjelölő alumínium sárga 2-1/2 - 3-7/8 hüvelyk | AF4QFJ 9FA71

BRADY 4004-C csőjelölő alumínium sárga 2-1/2 - 3-7/8 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AF4QFJ Modell: 4004-CKereszthivatkozás: 9FA71
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
€25.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
HáttérszínSárga
Illeszkedik a cső OD-hoz2-1/2 to 3-7/8"
Jelmagyarázat színeFekete
Marker melléklet stílusaSnap-On
AnyagTekercselt nyomtatott műanyag lap

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.108
Hajó magassága (cm)5.46
Hajó hossza (cm)5.72
Hajószélesség (cm)30.1
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellIlleszkedik a cső OD-hozMagasságMarker melléklet stílusaAnyagSzélességÁr
BRADY 4004-A csőjelölő alumínium sárga 3/4 - 1-3/8 hüvelyk | AF3TFB 8CRK9 4004-A3/4 to 1-3/8"-Snap-OnTekercselt nyomtatott műanyag lap-€11.91
BRADY 15501 csőjelölő alumínium sárga | AF3UCC 8CYH8 15501-12 "Snap-OnNyomásérzékeny vinil12 "€201.34
BRADY 4004-D csőjelölő alumínium sárga 4-6 hüvelykes | AF4CJH 8PLW6 4004-D4–6 ”-Snap-OnTekercselt nyomtatott műanyag lap-€27.09
BRADY 4004-H csőjelölő alumínium sárga 10-15 hüvelykes | AF4MTH 9CMM5 4004-H10–15 ”-Strap-OnNyomtatott műanyag lap-€51.36
BRADY 4004-F csőjelölő alumínium sárga 6 - 7-7/8 hüvelyk | AF4PWC 9F204 4004-F6-7 / 7 "-Strap-OnNyomtatott műanyag lap-€28.56
BRADY 4004-B csőjelölő alumínium sárga 1-1/2 - 2-3/8 hüvelyk | AF4WCN 9MCF6 4004-B1-1/2 to 2-3/8"-Snap-OnTekercselt nyomtatott műanyag lap-€13.92
BRADY 41539 csőjelölő alumínium sárga | AF6AVG 9UEE9 41539-8"Snap-OnNyomásérzékeny vinil8"€208.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 4004-C csőjelölő alumínium sárga 2-1/2 - 3-7/8 hüvelyk
€25.05 /Mértékegység