Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 3430-Z Letter Label Z 1-1/2 Inch Height x 7/8 Inch Width Vinyl | AH3JQE 32MF99

BRADY 3430-Z Letter Label Z 1-1/2 Inch Height x 7/8 Inch Width Vinyl

Raktáron
Tétel: AH3JQE Modell: 3430-ZKereszthivatkozás: 32MF99

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€11.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLevélcímke
HáttérszínSárga
KarakterZ
Karakter magasság1"
Karakter szélessége9 / 16 "
Világít a sötétbenNem
FokozatNem visszatükröző
Beltéri / kültéri használatCsak beltérben
Jelmagyarázat színeFekete
Jelölők kártyánként10
AnyagVinyl
Kártyák száma1
Teljes magasság1.5 "
Teljes szélesség7 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0049
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)0.05
Hajószélesség (cm)22.86
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKarakterKártyák számaÁr
BRADY 3430-LTR KIT Letter Label A Thru Z 1-1 / 2 hüvelyk magasság PK25 | AH3JFQ 32MD89 3430-LTR KÉSZLETZ -ig25€145.68
BRADY 3430-A betűcímke A 1-1/2 hüvelyk magasság x 7/8 hüvelyk szélességű vinil | AH3JPD 32MF75 3430-AA1€10.64
BRADY 3430-B Letter Címke B 1-1 / 2 hüvelyk magasság x 7/8 hüvelyk szélességű vinil | AH3JPE 32MF76 3430-BB1€11.42
BRADY 3430-C Letter Label C Címkék 1. kártya Vinyl | AH3JPF 32MF77 3430-CC1€11.42
BRADY 3430-D betűs címke D számkártyák 1 vinil | AH3JPG 32MF78 3430-DD1€11.42
BRADY 3430-E Letter Label E No. Cards 1 Vinyl | AH3JPH 32MF79 3430-EE1€11.42
BRADY 3430-G Letter Label Címke 1. kártya Vinyl | AH3JPJ 32MF80 3430-GG1€10.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 3430-Z Letter Label Z 1-1/2 Inch Height x 7/8 Inch Width Vinyl
€11.42 /Mértékegység