Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 30681 üres címke 5-13/16 hüvelyk magasság x 3-1/4 hüvelyk szélesség Pk25 | AG2WGL 32MJ15

BRADY 30681 Üres címke 5-13/16 hüvelyk magasság x 3-1/4 hüvelyk szélesség Pk25

Raktáron
Tétel: AG2WGL Típus: 30681Kereszthivatkozás: 32MJ15

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€188.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÜres címke
színekPiros
Magasság5 13 / 16 "
Lyuk méret3 / 8 "
AnyagMűanyag
Szélesség3.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.243
Hajó magassága (cm)2.16
Hajó hossza (cm)28.96
Hajószélesség (cm)9.02
HS-kód3926909980

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 30681 Üres címke 5-13/16 hüvelyk magasság x 3-1/4 hüvelyk szélesség Pk25
€188.91 /Mértékegység