BRADY 2HX-1000-2-YL-J-2 Wire Sleeve Use With Ribbon 356147 Yellow | AH4BPN 34CF27

BRADY 2HX-1000-2-YL-J-2 vezetékhüvely használata szalaggal 356147 sárga

Raktáron
Cikkszám: AH4BPN Modell: 2HX-1000-2-YL-J-2Kereszthivatkozás: 34CF27

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€10,556.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHuzalhüvely
színekSárga
Magasság1 15 / 64 "
Címkék tekercsenként5000
AnyagBrady B-7642 hőre zsugorodó poliolefin
Max. Nyomtatási sorokVáltozó
Max. Vezetékméret0.95 "
Fém detektálhatóNem
Min. Vezetékméret0.5 "
Zsugorítási arány2:1
Temp. Hatótávolság-40 foktól 248 fokig F
Szélesség63 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4972
Hajó magassága (cm)13.34
Hajó hossza (cm)53.34
Hajószélesség (cm)53.34
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTemp. HatótávolságszínekMagasságSzélességCímkék tekercsenkéntAnyagMax. VezetékméretMin. VezetékméretÁr
BRADY 2HX-094-2-BK huzalhüvely használata szalaggal 356126 fekete | AH4BNQ 34CF06 2HX-094-2-BK-40 foktól 248 fokig FFekete13 / 64 "1 31 / 32 "2500Brady B-7642 hőre zsugorodó poliolefin0.08 "0.047 "€2,934.20
BRADY 2HX-094-2-BK-2 vezetékhüvely szalaggal 356127 fekete | AH4BNR 34CF07 2HX-094-2-BK-2-40 foktól 248 fokig FFekete13 / 64 "63 / 64 "5000Brady B-7642 hőre zsugorodó poliolefin0.08 "0.047 "€2,934.20
BRADY 2HX-094-2-BK-3 vezetékhüvely szalaggal 356128 fekete | AH4BNT 34CF08 2HX-094-2-BK-3-40 foktól 248 fokig FFekete13 / 64 "43 / 64 "7500Brady B-7642 hőre zsugorodó poliolefin0.08 "0.047 "€2,941.89
BRADY 2HX-094-2-BK-4 vezetékhüvely szalaggal 356129 fekete | AH4BNU 34CF09 2HX-094-2-BK-4-40 foktól 248 fokig FFekete13 / 64 "1 / 2 "10,000Brady B-7642 hőre zsugorodó poliolefin0.08 "0.047 "€3,046.77
BRADY 2HX-094-2-WT-J huzalhüvely szalaggal használható 356130 fehér | AH4BNV 34CF10 2HX-094-2-WT-J-40 foktól 248 fokig Ffehér13 / 64 "1 31 / 32 "10,000Brady B-7642 hőre zsugorodó poliolefin0.08 "0.047 "€10,167.59
BRADY 2HX-094-2-WT-J-2 vezetékhüvely szalaggal használható 356131 fehér | AH4BNW 34CF11 2HX-094-2-WT-J-2-40 foktól 248 fokig Ffehér13 / 64 "63 / 64 "20,000Brady B-7642 hőre zsugorodó poliolefin0.08 "0.047 "€10,167.59
BRADY 2HX-094-2-WT-J-3 vezetékhüvely szalaggal használható 356132 fehér | AH4BNX 34CF12 2HX-094-2-WT-J-3-40 foktól 248 fokig Ffehér13 / 64 "43 / 64 "30,000Brady B-7642 hőre zsugorodó poliolefin0.08 "0.047 "€11,159.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 2HX-1000-2-YL-J-2 vezetékhüvely használata szalaggal 356147 sárga
€10,556.48 /Mértékegység