Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 22075-R feliratú Lockout Hasp Snap -on 6 Lock - 5 csomag | AF2FQA 6T438

BRADY 22075-R címkével ellátott reteszelő Hasp Snap-on 6 zár – 5 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AF2FQA Modell: 22075-RKereszthivatkozás: 6T438

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€167.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCímkével ellátott Lockout Hasp
Csukott lyukméret1-1 / 2 "x 1"
színekPiros
Hasp stílusSnap-On
Hossz7.25 "
Anyag5052 eloxált alumínium ötvözet
Max. Lakatok száma6
Lakatos bilincs max. Dia.5 / 16 "
Szélesség3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.61
Hajó magassága (cm)4.19
Hajó hossza (cm)8.51
Hajószélesség (cm)23.37
HS-kód7326908588
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellszínekAnyagÁr
BRADY 65961 Címkével ellátott Lockout Hasp Snap -on 6 Lock - 5 csomag | AF2FQB 6T439 65961EzüstAlumínium€208.12
BRADY 22075-B felirattal ellátott zárófogantyú-rögzítés 6-os záron - 5 csomag | AF2FQC 6T440 22075-BKékAlumínium€208.12
BRADY 22075-G felirattal ellátott zárófogantyú-rögzítés 6-os záron - 5 csomag | AF2FQD 6T441 22075-GZöldAlumínium€208.12
BRADY 65964 felirattal ellátott Lockout Hasp Snap -on 6 zár - 5 csomag | AF2FQE 6T442 65964AranyAlumínium€208.12
BRADY 65967 Címkével ellátott Lockout Hasp Snap -on 6 Lock - 5 csomag | AF2FQF 6T443 65967SokszínűAlumínium€178.49
BRADY 65974 Címkézett záró Hasp állvány. 6 zár - 5 csomag AF4WLF 9MFH7 65974Arany5052 eloxált alumínium ötvözet€179.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 22075-R címkével ellátott reteszelő Hasp Snap-on 6 zár – 5 db-os csomag
€167.61 /Mértékegység