Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 65974 Címkézett záró Hasp állvány. 6 zár - 5 csomag AF4WLF 9MFH7

BRADY 65974 Címkézett Lockout Hasp állvány. 6 Zár – 5 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AF4WLF Típus: 65974Kereszthivatkozás: 9MFH7

Szerezd meg április 26, Péntek
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
€179.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCímkével ellátott Lockout Hasp
színekArany
Hasp stílusHasp/Lockout címke kombináció
Hossz7.25 "
Anyag5052 eloxált alumínium ötvözet
Max. Lakatok száma6
Lakatos bilincs max. Dia.5 / 16 "
Szélesség3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.64
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)21.84
Hajószélesség (cm)8.38
HS-kód8301500000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellszínekAnyagÁr
BRADY 22075-R feliratú Lockout Hasp Snap -on 6 Lock - 5 csomag | AF2FQA 6T438 22075-RPiros5052 eloxált alumínium ötvözet€167.61
BRADY 65961 Címkével ellátott Lockout Hasp Snap -on 6 Lock - 5 csomag | AF2FQB 6T439 65961EzüstAlumínium€208.12
BRADY 22075-B felirattal ellátott zárófogantyú-rögzítés 6-os záron - 5 csomag | AF2FQC 6T440 22075-BKékAlumínium€208.12
BRADY 22075-G felirattal ellátott zárófogantyú-rögzítés 6-os záron - 5 csomag | AF2FQD 6T441 22075-GZöldAlumínium€208.12
BRADY 65964 felirattal ellátott Lockout Hasp Snap -on 6 zár - 5 csomag | AF2FQE 6T442 65964AranyAlumínium€208.12
BRADY 65967 Címkével ellátott Lockout Hasp Snap -on 6 Lock - 5 csomag | AF2FQF 6T443 65967SokszínűAlumínium€178.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 65974 Címkézett Lockout Hasp állvány. 6 Zár – 5 db-os csomag
€179.38 /Mértékegység