Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 123331 Kireteszelhető lakat különböző lila 1/4 hüvelyk átmérőjű AC8EHK 39N223

BRADY 123331 Lockout lakat kulcsos, különböző lila 1/4 hüvelykes átmérőjű

Raktáron
Tétel: AC8EHK Típus: 123331Kereszthivatkozás: 39N223
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
€29.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLockout lakat
TestszínLila
Testmagasság1.75 "
Testhossz1.75 "
test anyagaÜvegszálerősítésű nejlon
TestnevelésNégyszögletes
Test vastagsága4 / 5 "
Test szélessége1.5 "
színekLila
Vezérlő kulcs regisztráció szükségesNem
Kulcs típusaMásképp kulcsolt
Záró mechanizmus6 tűs henger
Keyed MesterNem
Kulcsok száma1
Pinek száma6
Bilincs Dia.1 / 4 "
Bilincsmagasság1.5 "
Bilincs anyagaNejlon
Bilincs típusaNyisd ki
Bilincsszélesség3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0855
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)9.14
Hajószélesség (cm)4.57
HS-kód8301100000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellPinek számaTestszínTestmagasságBilincs Dia.BilincsmagasságBilincs anyagaTesthosszTest vastagságaÁr
BRADY 103033 Lockout lakatkulcsos különböző barna 1/4 hüvelyk. Átmérő | AC8EEM 39N155 1030336barna1.75 "1 / 4 "1.5 "Háromszor bevont edzett acél1.75 "4 / 5 "€32.07
BRADY 104919 Lockout lakatkulcsos Különböző lila 1/4 hüvelykes átmérő | AC8EEN 39N156 1049196Lila1.75 "1 / 4 "1.5 "Háromszor bevont edzett acél1.75 "4 / 5 "€35.96
BRADY 143123 Kizárás Lakat Kulcsos Különböző Fehér 1/4 hüvelyk. Átmérő | AC8EEP 39N157 1431236fehér1.75 "1 / 4 "1.5 "Háromszor bevont edzett acél1.75 "4 / 5 "€32.07
BRADY 101956 Lockout lakatkulcsos különböző barna 1/4 hüvelykes - 6 db-os csomag | AC8EEQ 39N158 1019566barna1.75 "1 / 4 "1.5 "Háromszor bevont edzett acél1.75 "4 / 5 "€175.32
BRADY 104916 Lockout lakatkulcsos Különböző lila 1/4 hüvelykes - 6 db-os csomag | AC8EER 39N159 1049166Lila1.75 "1 / 4 "1.5 "Háromszor bevont edzett acél1.75 "4 / 5 "€194.45
BRADY 118925 Lockout lakat kulcsos különböző fehér 1/4 hüvelykes - 6 db-os csomag | AC8EET 39N160 1189256fehér1.75 "1 / 4 "1.5 "Háromszor bevont edzett acél1.75 "4 / 5 "€170.82
BRADY 143150 Lockout lakatkulcsos különböző piros 1/5 hüvelykes kengyel átmérője | AC8EFN 39N179 1431505Piros1 2 / 5 "1 / 5 "1"Alumínium1 2 / 5 "5 / 8 "€26.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 123331 Lockout lakat kulcsos, különböző lila 1/4 hüvelykes átmérőjű
€29.87 /Mértékegység