Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 123280 lakatkulcsos Különböző 3/4 hüvelykes H 5 tűs acél - 6 db-os csomag | AC8ELV 39N302

BRADY 123280 Lakatkulcsos Különböző 3/4 hüvelykes H 5 tűs acél - 6 db-os csomag

Raktáron
Cikkszám: AC8ELV Típus: 123280Kereszthivatkozás: 39N302

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€157.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKulcsos lakattal
Testszínbarna
Karosszéria befejezéseLaminált
Testmagasság1 1 / 5 "
test anyagaMegerősített laminált acél
TestnevelésNégyszögletes
Test vastagsága1"
Test szélessége1 5 / 16 "
színekbarna
Vezérlő kulcs regisztráció szükségesNem
Kulcs típusaMásképp kulcsolt
BillentyűzésIgen
Lökhárítók száma1
Kulcsok száma1
Pinek száma5
Bilincs konfigurációNyisd ki
Bilincs Dia.17 / 64 "
Bilincsmagasság3 / 4 "
Bilincs anyagaEdzett acél
Bilincs típusaNyisd ki
Bilincsszélesség23 / 32 "
AlakNégyszögletes
weatherabilityEgyedi bevonattal ellátott testlemezek a kiváló rozsdavédelem érdekében, 13-szor jobb korrózióállóságot nyújtva, mint normál acélzárak

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.1385
Hajó magassága (cm)5.46
Hajó hossza (cm)8.76
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód8301100000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellBilincs Dia.TestszínTestmagasságBilincsmagasságBilincs anyagaBilincs típusaBilincsszélességAlakÁr
BRADY 143126 Lakatkulcsos Különböző 3/4 hüvelykes H 5 tűs acél | AC8ELF 39N288 14312617 / 64 "Piros1 1 / 5 "3 / 4 "Edzett acélNyisd ki23 / 32 "Négyszögletes€29.06
BRADY 143130 Lakatkulcsos Különböző 3/4 hüvelykes H 5 tűs acél | AC8ELG 39N289 14313017 / 64 "Kék1 1 / 5 "3 / 4 "Edzett acélNyisd ki23 / 32 "Négyszögletes€29.22
BRADY 143132 Lakatkulcsos Különböző 3/4 hüvelykes H 5 tűs acél | AC8ELH 39N290 14313217 / 64 "Sárga1 1 / 5 "3 / 4 "Edzett acélNyisd ki23 / 32 "Négyszögletes€29.22
BRADY 143128 Lakatkulcsos Különböző 3/4 hüvelykes H 5 tűs acél | AC8ELJ 39N291 14312817 / 64 "Zöld1 1 / 5 "3 / 4 "Edzett acélNyisd ki23 / 32 "Négyszögletes€33.84
BRADY 143136 Lakatkulcsos Különböző 3/4 hüvelykes H 5 tűs acél | AC8ELK 39N292 14313617 / 64 "Fekete1 1 / 5 "3 / 4 "Edzett acélNyisd ki23 / 32 "Négyszögletes€28.92
BRADY 123272 Lakatkulcsos Különböző 3/4 hüvelykes H 5 tűs acél | AC8ELL 39N293 12327217 / 64 "barna1 1 / 5 "3 / 4 "Edzett acélNyisd ki23 / 32 "Négyszögletes€35.82
BRADY 123273 Lakatkulcsos Különböző 3/4 hüvelykes H 5 tűs acél | AC8ELM 39N294 12327317 / 64 "Lila1 1 / 5 "3 / 4 "Edzett acélNyisd ki23 / 32 "Négyszögletes€33.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 123280 Lakatkulcsos Különböző 3/4 hüvelykes H 5 tűs acél - 6 db-os csomag
€157.54 /Mértékegység