Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 123273 Lakatkulcsos Különböző 3/4 hüvelykes H 5 tűs acél | AC8ELM 39N294

BRADY 123273 Lakatkulcsos Különböző 3/4 hüvelykes H 5 tűs acél

Raktáron
Tétel: AC8ELM Típus: 123273Kereszthivatkozás: 39N294
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
€33.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKulcsos lakattal
TestszínLila
Karosszéria befejezéseLaminált
Testmagasság1 1 / 5 "
test anyagaMegerősített laminált acél
TestnevelésNégyszögletes
Test vastagsága1"
Test szélessége1 5 / 16 "
színekLila
Vezérlő kulcs regisztráció szükségesNem
Kulcs típusaMásképp kulcsolt
BillentyűzésIgen
Lökhárítók száma1
Kulcsok száma1
Pinek száma5
Bilincs konfigurációNyisd ki
Bilincs Dia.17 / 64 "
Bilincsmagasság3 / 4 "
Bilincs anyagaEdzett acél
Bilincs típusaNyisd ki
Bilincsszélesség23 / 32 "
AlakNégyszögletes
weatherabilityEgyedi bevonattal ellátott testlemezek a kiváló rozsdavédelem érdekében, 13-szor jobb korrózióállóságot nyújtva, mint normál acélzárak

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)9.91
Hajó hossza (cm)2.92
Hajószélesség (cm)4.57
HS-kód8301100000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellBilincs Dia.TestszínTestmagasságBilincsmagasságBilincs anyagaBilincs típusaBilincsszélességAlakÁr
BRADY 143126 Lakatkulcsos Különböző 3/4 hüvelykes H 5 tűs acél | AC8ELF 39N288 14312617 / 64 "Piros1 1 / 5 "3 / 4 "Edzett acélNyisd ki23 / 32 "Négyszögletes€29.06
BRADY 143130 Lakatkulcsos Különböző 3/4 hüvelykes H 5 tűs acél | AC8ELG 39N289 14313017 / 64 "Kék1 1 / 5 "3 / 4 "Edzett acélNyisd ki23 / 32 "Négyszögletes€29.22
BRADY 143132 Lakatkulcsos Különböző 3/4 hüvelykes H 5 tűs acél | AC8ELH 39N290 14313217 / 64 "Sárga1 1 / 5 "3 / 4 "Edzett acélNyisd ki23 / 32 "Négyszögletes€29.22
BRADY 143128 Lakatkulcsos Különböző 3/4 hüvelykes H 5 tűs acél | AC8ELJ 39N291 14312817 / 64 "Zöld1 1 / 5 "3 / 4 "Edzett acélNyisd ki23 / 32 "Négyszögletes€33.84
BRADY 143136 Lakatkulcsos Különböző 3/4 hüvelykes H 5 tűs acél | AC8ELK 39N292 14313617 / 64 "Fekete1 1 / 5 "3 / 4 "Edzett acélNyisd ki23 / 32 "Négyszögletes€28.92
BRADY 123272 Lakatkulcsos Különböző 3/4 hüvelykes H 5 tűs acél | AC8ELL 39N293 12327217 / 64 "barna1 1 / 5 "3 / 4 "Edzett acélNyisd ki23 / 32 "Négyszögletes€35.82
BRADY 143134 Lakatkulcsos Különböző 3/4 hüvelykes H 5 tűs acél | AC8ELN 39N295 14313417 / 64 "fehér1 1 / 5 "3 / 4 "Edzett acélNyisd ki23 / 32 "Négyszögletes€33.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 123273 Lakatkulcsos Különböző 3/4 hüvelykes H 5 tűs acél
€33.84 /Mértékegység